定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2028-2 エンド キャップ、2 x 1/8 x 2 インチ サイズ、ABS、ブラック | AE4EVP 5JRG0

80/20 2028-2 エンドキャップ、2 x 1/8 x 2 インチ サイズ、ABS、黒

品目: AE4EVP型: 2028-2相互参照: 5JRG0
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,202 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemエンドキャップ
色圏ブラック
ディメンションA2"
寸法B2"
ディメンションC0.257 "
外形寸法D1 / 8 "
仕上げ 
材料ABS
プロセス成形
互換性のあるブランドとシリーズ20シリーズ、80/20
カバータイプダストカバー
押し出しプロファイルタイプクワッド
スロット幅0.3 "
ファスナー付きYes
取り付け穴の数4
全体の高さ2"
全体の長さ(Overall Length)2"
全幅1 / 8 "
シリーズ10シリーズ
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード3923500000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC外形寸法D材料パッケージ。 数量価格
80/20 2015-2 エンド キャップ、1 x 1/8 x 1 インチ サイズ、ABS、ブラック | AC3BNJ 2RCR7 2015-21"1"0.257 "0.125 "ABS2¥906
80/20 2025-2 エンド キャップ、2 x 1/8 x 1 インチ サイズ、ABS、ブラック | AC3BNK 2RCR8 2025-21"2"0.257 "0.125 "ABS2¥1,243
80/20 2026-2 エンド キャップ、3 x 1/8 x 1 インチ サイズ、ABS、ブラック | AE4EVR 5JRG2 2026-21"3"0.257 "0.125 "ABS2¥1,277

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2028-2 エンドキャップ、2 x 1/8 x 2 インチ サイズ、ABS、黒
¥1,202 /パック