SALSBURY INDUSTRIES 標準ロック
形式 | モデル | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2090U | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
B | 3790 | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
C | 2190 | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
D | 2290 | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
E | 2490 | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
F | 3490 | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
G | 3590 | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
H | 2090 | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
I | 4290 | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
J | 3690 | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
K | 3390-E | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
L | 3390 | - | - | 標準ロック | - | - | 見積依頼
|
M | 4790 | 2" | 1" | 標準ロック | 1" | - | 見積依頼
|
N | 4490 | 2" | 1" | 標準ロック | 1" | ¥4,258 | |
O | 4190 | 2" | 1" | 標準ロック | 1" | - | 見積依頼
|
P | 3390E-5 | 2.5 " | 3" | 標準ロック | 5" | ¥21,110 | |
Q | 2490-5 | 2.5 " | 3" | 標準ロック | 5" | ¥20,863 | |
R | 3690-5 | 2.5 " | 3" | 標準ロック | 5" | ¥20,863 | |
S | 2090U-5 | 2.5 " | 3" | 標準ロック | 5" | ¥23,181 | |
T | 2190-5 | 2.5 " | 3" | 標準ロック | 5" | ¥20,863 | |
U | 3790-5 | 2.5 " | 3" | 標準ロック | 5" | ¥30,136 | |
V | 3390-5 | 2.5 " | 3" | ロック | 5" | ¥30,136 | |
W | 2090-5 | 2.5 " | 3" | 標準ロック | 5" | ¥19,704 | |
X | 2290-5 | 2.5 " | 3" | ロック | 5" | ¥20,863 | |
Y | 3590-5 | 2.5 " | 3" | 標準ロック | 5" | ¥20,863 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボルトレス棚アクセサリー
- MIG溶接ワイヤー
- ボルトクランプ
- ストレートフルートドリルビット
- はんだ付けキット
- フローコントロールバルブ
- トランスフォーマー
- ぼろきれとワイプ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- APPROVED VENDOR UHMWフォームテープ
- APPROVED VENDOR フランジ、FNPT、ステンレス鋼
- SPEEDAIRE 複動式 NFPA エアシリンダ、リアフランジマウント、ボア径 4 インチ
- APPROVED VENDOR ピストンリングセット、3インチ
- BURNDY 絶縁コネクタ
- EDWARDS SIGNALING ホーンとストロボ
- EATON モーター制御ハンドル
- PHILIPS CHLORIDE LED常夜灯
- VESTIL LHCR シリーズ 押出アルミニウム ホースおよびケーブル クロスオーバー