定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4107-BLACK フラット プレート、ストレート、2 穴、3/16 x 7/8 x 2 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVV 29PA16

80/20 4107-BLACK フラットプレート、ストレート、2穴、3/16 x 7/8 x 2インチサイズ、アルミニウム、ブラック

品目: AF8ZVV型: 4107-BLACK相互参照: 29PA16
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,793 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 平板
A(ねじサイズ) 2"
B 7 / 8 "
C 1"
色圏 ブラック
コネクタ タイプ 平板
D 1 / 2 "
E 0.438 "
F 0.257 "
仕上げ アルマイト
スロット幅 17 / 64 "
G 0.188 "
学年 グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイル ストレート
材料 アルミ
取付穴径 1 / 4 "
全体の高さ 2"
全体の長さ(Overall Length) 3 / 16 "
全幅 7 / 8 "
カテゴリー別 ストレートフラットプレート
シリーズ 10シリーズ
取り付け穴の数 2
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.0135
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)5.33
船幅(cm)2.29
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデル全体の高さ仕上げ色圏価格
80/20 4307-BLACK フラット プレート、ストレート、2 穴、1/4 x 1-1/2 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVP 29PA11 4307-BLACK3"アルマイトブラック¥1,882

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4107-BLACK フラットプレート、ストレート、2穴、3/16 x 7/8 x 2インチサイズ、アルミニウム、ブラック
¥1,793 /単価