高圧油圧シリンダー
高圧で動作する油圧シリンダーは、精密に設計され、耐久性の高い材料で作られている必要があります。厳密な公差と性能と安全性の確保のため...続きを読む
ハンドジャック
LPLシリーズ 低高油圧シリンダ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HCG15010 | ¥1,762,050 | |
A | HCG1502 | ¥1,220,982 | |
A | HCG504 | ¥652,188 | |
A | HCG502 | ¥599,481 | |
A | HCG5012 | ¥922,230 | |
A | HCG5010 | ¥865,901 | |
A | HCG2008 | ¥2,000,861 | |
A | HCG2004 | ¥1,672,005 | |
A | HCG2002 | ¥1,501,010 | |
A | HCG20010 | ¥2,174,612 | |
A | HCG1506 | ¥1,497,434 | |
A | HCG1008 | ¥1,321,118 | |
A | HCG1002 | ¥941,882 | |
A | HCG1004 | ¥1,089,978 | |
A | HCG15012 | ¥1,926,805 | |
A | HCG1006 | ¥1,206,666 | |
A | HCG508 | ¥809,571 | |
A | HCG2006 | ¥1,842,319 | |
A | HCG20012 | ¥2,349,893 | |
A | HCG1508 | ¥1,633,831 | |
A | HCG1504 | ¥1,353,523 | |
A | HCG10010 | ¥1,433,695 | |
A | HCG10012 | ¥1,548,147 | |
A | HCG506 | ¥740,670 |
RSMシリーズ 低高油圧シリンダ
形式 | モデル | オプションのチルトサドルを使用したときの折りたたみ高さ | オイル容量の前進 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCL20012 | ¥2,164,733 | ||||
A | HCL5012 | ¥911,635 | ||||
A | HCL10012 | ¥1,200,769 | ||||
A | HCL5010 | ¥885,512 | ||||
A | HCL15010 | ¥1,571,471 | ||||
A | HCL2006 | ¥1,666,769 | ||||
A | HCL1504 | ¥1,251,004 | ||||
A | HCL2008 | ¥1,867,522 | ||||
A | HCL1508 | ¥1,452,256 | ||||
A | HCL1008 | ¥982,740 | ||||
A | HCL2002 | ¥1,420,488 | ||||
A | HCL1506 | ¥1,378,768 | ||||
A | HCL1006 | ¥850,201 | ||||
A | HCL2004 | ¥1,538,072 | ||||
A | HCL1004 | ¥849,638 | ||||
A | HCL508 | ¥802,574 | ||||
A | HCL1002 | ¥745,078 | ||||
A | HCL15012 | ¥1,684,804 | ||||
A | HCL20010 | ¥2,016,535 | ||||
A | HCL10010 | ¥1,060,162 | ||||
A | HCL1502 | ¥1,069,737 | ||||
A | HCL-502 | ¥586,334 | ||||
A | HCL-504 | ¥676,170 | ||||
A | HCL-506 | ¥744,083 |
RRシリーズ 油圧シリンダ
RAC油圧シリンダー
RACL油圧シリンダー
形式 | モデル | オイル容量の前進 | ベース取り付け穴 ネジサイズ | ベースからアドバンスポートへ | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | サドル径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RACL302 | ¥1,013,580 | |||||||||
A | RACL502 | ¥1,080,745 | |||||||||
A | RACL304 | ¥917,598 | |||||||||
A | RACL306 | ¥1,115,189 | |||||||||
A | RACL504 | ¥1,217,042 | |||||||||
B | RACL1002 | ¥1,417,761 | |||||||||
A | RACL506 | ¥1,077,045 | |||||||||
B | RACL1502 | ¥1,825,336 | |||||||||
B | RACL1004 | ¥1,680,129 | |||||||||
B | RACL1006 | ¥1,915,914 | |||||||||
B | RACL1504 | ¥2,095,422 | |||||||||
A | RACL1506 | ¥3,039,865 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HCR502 | ¥640,328 | |
A | HCR506 | ¥768,540 | |
A | HCR504 | ¥708,781 | |
A | HCR1008 | ¥1,351,132 | |
A | HCR1506 | ¥1,504,978 | |
A | HCR508 | ¥839,961 | |
A | HCR5010 | ¥878,018 | |
A | HCR20012 | ¥2,409,843 | |
A | HCR2004 | ¥1,582,627 | |
A | HCR1006 | ¥1,239,378 | |
A | HCR-15012 | ¥1,919,361 | |
A | HCR20010 | ¥2,151,783 | |
A | HCR1502 | ¥1,243,133 | |
A | HCR1002 | ¥1,025,550 | |
A | HCR2006 | ¥1,887,425 | |
A | HCR1508 | ¥1,638,715 | |
A | HCR10010 | ¥1,457,388 | |
A | HCR5012 | ¥975,700 | |
A | HCR1504 | ¥1,378,802 | |
A | HCR2008 | ¥2,006,490 | |
A | HCR15010 | ¥1,771,699 | |
A | HCR2002 | ¥1,521,123 | |
A | HCR1004 | ¥1,133,449 | |
A | HCR10012 | ¥1,474,278 |
RARシリーズ アルミ油圧シリンダ
形式 | モデル | シリンダー有効面積進角 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | シリンダ有効面積後退 | 最大。 シリンダー容量の進歩 | 最大。 シリンダー容量リトラクト | オイル容量の前進 | オイル容量のリトラクト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RR1010 | ¥531,638 | |||||||||
A | RR1012 | ¥684,335 | |||||||||
A | RR308 | ¥888,641 | |||||||||
A | RR3014 | ¥1,050,812 | |||||||||
A | RR5013 | ¥1,508,560 | |||||||||
A | RR5020 | ¥2,464,177 | |||||||||
A | RR506 | ¥1,188,975 | |||||||||
A | RR756 | ¥1,496,140 | |||||||||
A | RR1006 | ¥1,749,544 | |||||||||
A | RR10018 | ¥3,674,171 | |||||||||
A | RR1502 | ¥1,826,539 | |||||||||
A | RR1506 | ¥2,484,297 | |||||||||
A | RR2006 | ¥2,825,261 | |||||||||
A | RR3006 | ¥5,934,304 |
高圧油圧シリンダー
高圧油圧シリンダとは何ですか?
高圧油圧シリンダは、システム内で強い押す力または引く力が必要な場合に使用されます。 これらのシリンダは本質的に、力を生成するリニア アクチュエータです。 油圧シリンダーは、ベッドやウインチを持ち上げたり、プレスを操作したり、重量物を押したり支持したりプレスしたりするために使用できます。 これらは、製造、プロセス処理、リサイクルおよび農業機械、および電気工具や空気工具が火花を発生させる可能性のある産業 (鉱山など) で使用されます。 シングルアクション機構を備えた油圧シリンダは一方向にのみ移動できますが、ダブルアクション機構を備えたシリンダは任意の運動面(垂直方向と水平方向の両方)に沿って移動できます。 高圧油圧シリンダーは、孔食や傷を防ぐために、内部が仕上げられたチューブと硬質クロムメッキのピストンロッドを備えています。 これらのシリンダーには、汚染物質を除去して漏れを防ぐためにエンドキャップに取り付けられたシールとワイパーが付いています。
高圧油圧シリンダは、作動油を連続的に持ち上げたり、保持したり、押したり、引いたり、曲げたりするのに最適です。 Raptor Supplies は、Enerpac などのブランドからさまざまなシリンダーを提供しています。 ESCO、OTCおよび 西へ。 これらの油圧シリンダは、構造剛性と腐食および有害な紫外線に対する耐性を備えたアルミニウム/スチール/ニッケルメッキスチール構造を特徴としています。 BRP シリーズのプル油圧シリンダーは、過度の伸長に耐えるプランジャーの噴出保護を提供し、汚染を軽減するプランジャー ワイパーを備えています。 これらのシリンダーには、安全性を高めるための CR400 カプラーとダスト キャップが付属しており、最大 700 bar の圧力で動作でき、最大負荷容量は 300 トンです。
あなたが使用します
高圧油圧シリンダは、追加の直線力が必要な曲がりパイプや傾斜パイプのあるシステムに適しています。 これらのシリンダーは、掘削機、ダンプ トラック、ローダー、グレーダー、バックホー、ブルドーザーなどのモバイル用途にも使用できます。 重機に関しては、油圧シリンダーは制御や使用の拡張に役立ちます。
特徴
- 高圧油圧シリンダは、単動構成と複動構成で利用できます。
- アルミニウム、スチール、またはニッケルメッキスチール構造をしています。
- これらの油圧シリンダは、信頼性を高めるための溶接設計が特徴です。
- サドルは硬化されており、ピストンがトップベアリングに詰まるのを防ぎます。
- 頑丈なリターン スプリングにより、ピストンの素早い後退が可能になります。
- ポート接続はすべてのシリンダーで使用できます。
- シンプルな設計で設置が容易な油圧シリンダです。
- 一部のモデルは、限られたスペースで使用するための軽量で薄型のスプリング リターン機構を備えています。
- ピストンワイパーが付いているので、汚れが軽減され、シリンダーの寿命が延びます。
動作メカニズム
- 単動シリンダでは、ピストンの片側だけが流体に特定の圧力を提供します。 単動シリンダは一方向の流体力によって動きを制御し、戻りのプロセスはバネ力や重力などの外力に依存します。
- 複動シリンダでは、ピストンの両側に特定の作動圧力の流体が供給されます。 両側の流体力の影響により、油圧シリンダまたは空気圧シリンダは正方向または逆方向に移動できます。
規格と承認
高圧油圧シリンダーは ASME および ISO 規格に従って製造されています。
よくある質問
高圧油圧シリンダを選ぶときはどのような点に注意すればよいでしょうか?
- 容量 - トン単位で測定されるシリンダーの力。
- ストローク - ピストンロッドが出入りできる長さ (ミリメートル単位)。
- 動作圧力 - 最大動作圧力。psi または bar で測定します。
- 単動/複動機構 - 単動シリンダは一方向に力を生成し、複動シリンダは伸長方向と収縮方向の両方に力を生成します。
単動油圧シリンダと複動油圧シリンダの違いは何ですか?
単動シリンダはポンプからの圧力によってのみ伸び、負荷の重量または内蔵スプリングを使用して収縮します。 複動シリンダは油圧の力を利用して伸縮します。
それらを区別する簡単な方法は、ポートの数を見ることです。 単動シリンダは油圧シリンダの接続ポートが2ポートですが、複動シリンダはXNUMXポートです。 最初のポートは前進 (拡張) 油圧ホース継手が取り付けられる場所であり、XNUMX 番目のポートは後退油圧ホース継手が取り付けられる場所です。
単動油圧シリンダと複動油圧シリンダのどちらを選択すればよいですか?
- 負荷を両方向に移動させる装置をお探しの場合、複動シリンダが最適です。 複動シリンダは単動エアシリンダとは異なり、スプリングを必要とせずに伸縮できます。
- 複動シリンダには、加圧空気を XNUMX つのポートに加えるのではなく、空気が出入りできるポートが XNUMX つあります。 ただし、機械を直線運動で利用し、クランプ、位置決め、パンチングなどの動作を実行したい場合は、単動シリンダの方が適している可能性があります。
- 単動シリンダは、主に一方向に力が必要な産業用途で使用されます。たとえば、コンベア ベルトから部品やアイテムを排出するなどです。
- 複動シリンダは通常、単動シリンダよりも高速、強力、効率的です。 速度と力を必要とする用途には複動シリンダが必要ですが、軽い組み立て作業は単動シリンダで行うことができます。
複動形油圧シリンダを単動としても使用できますか?
はい、複動シリンダを単動シリンダとして使用できます。
詳細はこちら
- 顔の保護
- 温水循環ポンプ
- ほうきブラシとちりとり
- 排水管洗浄装置
- ブロンズ
- スエージングマシン
- 電力エネルギー計
- 厚さゲージ
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- ボイラー制御
- CLE-LINE 29ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- BINKS ペイントタンク
- VICTOR プラズマカッター
- VIEGA MEGAPRESS バタフライバルブ
- DAYTON 三相汎用ACモーター、3HP、2-208 / 230VAC
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ガスケットPtfe1 / 16インチの厚さ
- SOLBERG インレットフィルター4Mnpt Out 520 Max Cfm
- ANVIL S160スレッドスエージニップル
- BROWNING テーパーボアブッシング
- OHAUS メディアボトルクランプ