ENERPAC RCS-302単動式、ローハイト油圧シリンダー、30トン
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 1.57 " |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 30トン。 |
折りたたまれた高さ | 4.63 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2.88 " |
シリンダー有効面積進角 | 6.49平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 7.06 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 32.4ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 15.82 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 1.02 " |
外径 | 4" |
プランジャー径 | 2.62 " |
プランジャ雌ねじサイズ | M5 |
プランジャねじ長さ | 0.32 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 1.97 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.13 " |
ストローク | 2.44 " |
UPC | 662005302123 |
船の重量(kg) | 6.6 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | CN |
A. この油圧シリンダーのすべてのモデルには、ダスト キャップと CR-400 カプラーが付属しています。
A. 10000 PSI
A. この低高油圧シリンダーの定期検査を実行して、損傷や摩耗の兆候がないか確認することが重要です。 潜在的なパフォーマンスの問題を防ぐために、蓄積した汚れや破片はすべて除去する必要があります。 さらに、Enerpac は、シリンダー内の油圧オイルを 2000 時間使用した後、または 12 か月ごとのいずれか早い方で交換する必要があることを推奨しています。
A. 油圧ポンプに取り付けることでシリンダ内の作動油を加圧し、ピストンを移動させ力を発生させて取り付けることができます。 シリンダに設けられたプランジャとベースの取り付け穴を使用して、シリンダを負荷または支持構造に取り付けることができます。
A.
A.
A.
A. 最大使用圧力は 10000 psi です。
モデル | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | ベース取付穴ボルト円 | ベースからアドバンスポートへ | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | プランジャねじ長さ | サドル径 | プランジャからのサドルの突出量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ¥456,490 | |
RCS-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ¥153,663 | |
RCS-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ¥216,112 | |
RCS-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ¥313,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。