入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 1.57 " |
ベースからアドバンスポートへ | 0.69 " |
容量 | 20トン。 |
折りたたまれた高さ | 3.88 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2.38 " |
シリンダー有効面積進角 | 4.43平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 5.63 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 22.1ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 7.75 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 1.02 " |
外径 | 3.63 " |
プランジャー径 | 2" |
プランジャ雌ねじサイズ | M5 |
プランジャねじ長さ | 0.32 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 1.97 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.13 " |
ストローク | 1.75 " |
UPC | 662005302109 |
船の重量(kg) | 4.92 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | CN |
A. 最大動作圧力は 10000 PSI です。
A. スチール製で高強度と長寿命を実現し、重荷重や厳しい作業条件に耐えます。
A. Enerpac RCS-201 低高油圧シリンダは単動シリンダです。
A. 最大吊り上げ能力は20トンです。
A. 動力伝達を容易にする作動油(非圧縮性の油または液体)を使用しています。 油圧作動油の配合にはさまざまな物質を利用できますが、通常、油圧作動油は鉱物、石油、水、または合成材料で構成されています。
モデル | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | ベース取付穴ボルト円 | ベースからアドバンスポートへ | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | プランジャねじ長さ | サドル径 | プランジャからのサドルの突出量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ¥456,490 | |
RCS-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ¥153,663 | |
RCS-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ¥261,744 | |
RCS-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ¥313,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。