ENERPAC RCS 低高油圧シリンダ
Enerpac RCS 低高油圧シリンダは、流体を低い高さで持ち上げ、引っ張り、押し、曲げ、保持する薄型用途向けに設計されています。 これらの油圧シリンダーは、農業、航空宇宙、石油・ガス、鉱業で使用されています。
形式 | モデル | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | ベース取付穴ボルト円 | ベースからアドバンスポートへ | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | プランジャねじ長さ | サドル径 | プランジャからのサドルの突出量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCS-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ¥153,663 | |
A | RCS-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ¥216,112 | |
A | RCS-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ¥313,282 | |
A | RCS-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ¥261,744 | |
A | RCS-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ¥456,490 |
動作メカニズム
- 液体がシリンダー内に押し込まれると、シリンダーのプランジャーを伸ばすために圧力がシリンダー内に蓄積されます。 これにより、必要な高さまで荷物が持ち上げられます。
- 適用される力の速度と制御の程度は、ポンプの種類とバルブ制御によって決まります。
特徴
- これらの油圧シリンダは、限られたスペースで使用するための軽量で薄型の設計が特徴です。
- 露出した表面の腐食を防ぐために、焼き付けエナメル仕上げでコーティングされています。
- これらの油圧シリンダーには、傾斜サドルを取り付けるためのねじ穴が付いた溝付きプランジャーエンドが装備されています。
- コンタミ防止と耐久性に優れたプランジャーワイパー付です。
- これらの薄型油圧ラムは、流体を持ち上げたり押したりするための単動スプリングリターンをさらに備えています。
- それらは、追加の靭性のためにメッキ鋼プランジャーと統合されています。
規格と承認
- ASME30.1
よくある質問
これらの低背型油圧シリンダの最大作動圧力は?
10000 psi。
これらの油圧シリンダーに使用されているカプラーはどれですか?
これらのシリンダーは、CR-400 カプラーを使用して迅速かつ確実な接続を提供し、毎分 35 リットルの最大流量を可能にします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライス盤とボール盤
- 壁紙ツール
- LEDローベイフィクスチャ
- パーキングカーブとスピードバンプアクセサリー
- ドックバリケード
- キャビネット
- キャスターとホイール
- エアフィルター
- パンプス
- ナッツ
- DAYTON コイルなしの電磁弁、真ちゅう、150 psi
- BATTALION 標準デューティ空気圧ドアクローザー
- SCHNEIDER ELECTRIC ハーモニーXACミディアムデューティーペンダントステーション
- HONEYWELL アクチュエータ
- AMERICRAFT MANUFACTURING ワイヤー安全ファンガード
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、5 /8-24Unefに移動
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ユニオン ボール バルブ レギュラー スタイル、ねじ込み式エンド、FKM
- POWER FIRST レースウェイ
- MORSE DRUM フックスライド
- TIMKEN ベアリング