入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 1.03 " |
ベースからアドバンスポートへ | 0.69 " |
容量 | 10トン。 |
折りたたまれた高さ | 3.47 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 1.69 " |
シリンダー有効面積進角 | 2.24平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 4.97 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 11.2ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ステージ数 | 1 |
オイル容量の前進 | 3.35 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.79 " |
外径 | 2.75 " |
プランジャー径 | 1.5 " |
プランジャ雌ねじサイズ | M4 |
プランジャねじ長さ | 0.32 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 1.38 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.2 " |
ストローク | 1.5 " |
UPC | 662005302086 |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | CN |
A. 単動シリンダは外力により伸縮する一方向の力を持ちます。 対照的に、複動シリンダは XNUMX 方向の力を持ち、内部の流体圧力を利用して伸縮の両方が可能です。
A. 単動式、複動式、タンデム式油圧シリンダ、伸縮式/作動式油圧シリンダの 4 種類の油圧シリンダがあります。
A. 主な要素には、負荷容量、ストローク長、動作圧力、取り付けオプション、安全上の考慮事項が含まれます。
モデル | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | ベース取付穴ボルト円 | ベースからアドバンスポートへ | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | プランジャねじ長さ | サドル径 | プランジャからのサドルの突出量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ¥456,490 | |
RCS-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ¥216,112 | |
RCS-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ¥261,744 | |
RCS-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ¥313,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。