SPEEDAIREとげのあるホース継手、ストレート
形式 | モデル | バーブサイズ | フィッティングサイズ | ホースID | 直径内ホース | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E642 | 1/4 | 1/4(F)NPT | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | (F)NPT | ¥599 | |
B | 30E641 | 1/4 | 1/4(M)NPT | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | (M)NPT | ¥599 | |
B | 30E644 | 3/8 | 3/8(M)NPT | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | (M)NPT | ¥637 |
とげのあるホース継手、ストレート
Speedaire ホースバーブ ストレートは、1 つ以上の配管 (ホース、チューブ) を接続するように設計されています。 これらのホース継手は優れた耐食性を備え、真鍮製の硬い有刺ホース継手よりも軽量です。 一方の端にはさまざまな接続タイプがあり、もう一方の端にはホースの内側を保持して所定の位置に固定する隆起部(または返し)があります。 4/3 インチおよび 8/XNUMX インチのねじサイズをご用意した、一連のホースバーブ ストレートからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 計量カップ
- その他のネイル
- ベクトルモーターブレーキ
- 除染シャワーポンプ
- スペクトラム・アナライザ
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ショップ用品
- 圧力および温度制御バルブ
- ガス検知
- つや消し
- MALCO ホッグリングプライヤー
- MACROMATIC TD-812シリーズ、時間遅延リレー、120VAC / DC
- SQUARE D HJPシリーズ サーキットブレーカ
- PARKER エアプレップシステム空気圧レギュレーター、P3ZRシリーズ
- CONDOR 自己粘着性の包帯、箱、非滅菌
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ高耐久、クローズドメッシュ、ダブルアイサポートグリップ
- LITTLE GIANT PUMPS 機械冷却剤再循環タンクシステム
- NORTH BY HONEYWELL NK803 ニトリニット対応ニトリル手袋
- BALDOR / DODGE 2MA 軽量固定ボア V ベルト シーブ
- REED INSTRUMENTS pH電極