PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ高耐久、クローズドメッシュ、ダブルアイサポートグリップ
形式 | モデル | ケーブル径 | |
---|---|---|---|
A | FCHL075-UU | 0.75から0.99 " | 見積依頼
|
B | FSHL075-UU | 0.75から0.99 " | 見積依頼
|
B | FSHL100-UU | 1から1.24 " | 見積依頼
|
C | FCHL100-UU | 1から1.24 " | 見積依頼
|
D | FCHL150-UU | 1.5から1.99 " | 見積依頼
|
B | FSHL150-UU | 1.5から1.99 " | 見積依頼
|
E | FCHL125-UU | 1.25から1.49 " | 見積依頼
|
B | FSHL125-UU | 1.25から1.49 " | 見積依頼
|
F | FCHL200-UU | 2から2.49 " | 見積依頼
|
B | FSHL200-UU | 2から2.49 " | 見積依頼
|
B | FSHL250-UU | 2.5から2.99 " | 見積依頼
|
G | FCHL250-UU | 2.5から2.99 " | 見積依頼
|
B | FSHL300-UU | 3から3.49 " | 見積依頼
|
H | FCHL300-UU | 3から3.49 " | 見積依頼
|
B | FSHL350-UU | 3.5から3.99 " | 見積依頼
|
H | FCHL350-UU | 3.5から3.99 " | 見積依頼
|
B | FSHL400-UU | 4から4.49 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラフトブースターモーター
- 同期ドライブギアベルト
- テーパーシャンクドリルビット
- 定格荷重のピアノヒンジ
- UPSバッテリー
- パイプとチューブ
- 配管ツール
- 中央機器
- ポータブルクーラーおよび飲料
- OリングとOリングキット
- COOPER ATKINS 表面温度プローブ
- APPROVED VENDOR パーツトレイ、磁気
- ARLINGTON INDUSTRIES サービスエントランスケーブルキャップ
- NOTRAX ベベルノーズ屋外ルーズレイスクレーパーマット
- EDWARDS SIGNALING LEDビーコン
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 90 度加工エルボ、ソケット×ソケット
- MARTIN SPROCKET ストックボアC形ローラチェーンスプロケット チェーン番号240
- VESTIL CS シリーズ アンカー プレート
- EAGLE GROUP AdjustTable(R) ビンホルダー
- PARKER シール