ENERPAC rcs-502 単動アルミ油圧シリンダ、容量 48.1 トン、ストローク 2.38 インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 1.57 " |
ベースからアドバンスポートへ | 0.94 " |
容量 | 50トン。 |
折りたたまれた高さ | 4.81 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.5 " |
シリンダー有効面積進角 | 9.62平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 7.19 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 48.1ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 22.85 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 1.02 " |
外径 | 4.88 " |
プランジャー径 | 2.75 " |
プランジャ雌ねじサイズ | M5 |
プランジャねじ長さ | 0.32 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 1.97 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.08 " |
ストローク | 2.38 " |
UPC | 662005302147 |
船の重量(kg) | 10.05 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | CN |
A.ピストンの有無にかかわらず、油圧シリンダーはプランジャーシリンダーと呼ばれます。
A.単動式、複動式、タンデム油圧式、伸縮式/作動式油圧シリンダーは、4種類の油圧シリンダーです。
A. 油圧作動油は、動力を伝達するために油圧機械および装置で使用される非圧縮性の油または液体です。 この油圧作動油の作成には多くの物質を使用できますが、通常は鉱物、石油、水、または合成材料でできています。
A. この油圧シリンダの最大積載量は48.1トンです。
A. Enerpac RCS-502 油圧シリンダは単動シリンダです。つまり、ピストンを伸ばすには油圧を利用しますが、ピストンを後退させるにはスプリングの外力を利用します。
モデル | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | ベース取付穴ボルト円 | ベースからアドバンスポートへ | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | プランジャねじ長さ | サドル径 | プランジャからのサドルの突出量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ¥456,490 | |
RCS-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ¥153,663 | |
RCS-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ¥216,112 | |
RCS-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ¥261,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。