ENERPAC RCS-1002ローハイト油圧シリンダー、2.25インチストローク、100トン
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 2.17 " |
ベースからアドバンスポートへ | 1.25 " |
容量 | 100トン。 |
折りたたまれた高さ | 5.56 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 5" |
シリンダー有効面積進角 | 19.63平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 7.81 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 98.1ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 44.18 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 1.38 " |
外径 | 6.5 " |
プランジャー径 | 3.63 " |
プランジャ雌ねじサイズ | M8 |
プランジャねじ長さ | 0.4 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 2.8 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.06 " |
ストローク | 2.25 " |
UPC | 662005302161 |
船の重量(kg) | 20.87 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A. スプリング リターンは、ピストンの片側だけに空気または液体を供給して動作します。 媒体がピストンを満たすと、バルブが開閉します。 供給が中断されると、スプリング機構がメディアを取り除き、バルブの位置を反転させます。 単動スプリング リターン機構は、危険防止の持ち上げおよび押し操作用に設計されています。
A.
A. 油圧作動油は、動力を伝達するために油圧機械および装置で使用される非圧縮性の油または液体です。 この油圧作動油の作成には多くの物質を使用できますが、通常は鉱物、石油、水、または合成材料でできています。
A. 44.18立方インチ。
モデル | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | ベース取付穴ボルト円 | ベースからアドバンスポートへ | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | プランジャねじ長さ | サドル径 | プランジャからのサドルの突出量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ¥153,663 | |
RCS-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ¥216,112 | |
RCS-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ¥261,744 | |
RCS-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ¥313,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。