入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.04 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #10 |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 14〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | MX |
モデル | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18-6F-M | 裸 | 302度F | 2000V | 0.63 " | #6 | 22〜16 AWG | 1000 | ¥49,790 | |
PV10-10F-D | ビニール | 221度F | 600V | 1.04 " | #10 | 14〜10 AWG | 500 | ¥54,686 | |
PV10-10F-E | ビニール | 221度F | 600V | 1.04 " | #10 | 14〜10 AWG | 1 | ¥10,200 | |
PV10-14F-L | ビニール | 221度F | 600V | 1.14 " | 1 / 4 " | 14〜10 AWG | 50 | ¥21,254 | |
PV10-6F-L | ビニール | 221度F | 600V | 1.01 " | #6 | 14〜10 AWG | 50 | ¥13,903 | |
PV10-8F-D | ビニール | 221度F | 600V | 1.04 " | #8 | 14〜10 AWG | 1 | ¥58,822 | |
PV10-8F-L | ビニール | 221度F | 600V | 1.04 " | #8 | 14〜10 AWG | 50 | ¥14,549 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。