SANI-LAV 531B スクラブ シンク ウォール 長さ 25 インチ、幅 19-1/2 インチ
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
アイテム価格 | スクラブシンク |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 10.5 " |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 23 "×16」 |
色 | シルバー |
ドレン開口部 | 3.25 " |
蛇口穴径 | 7 / 8 " |
蛇口取り付けセンター | センターホールのみ |
蛇口の操作 | センサー |
終了 | サテン |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
ゲージ | 14 |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 1 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 18.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 25 " |
全幅 | 19.5 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
船の重量(kg) | 23.22 |
船高(cm) | 54.36 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 52.32 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | バックスプラッシュ | ボウルサイズ | サイドスプラッシュ | 蛇口取り付けセンター | 蛇口の操作 | 装着タイプ | 穴の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531A | 25 " | 有り | 23 "×16」 | いいえ | センターホールのみ | センサー | 壁 | 1 | ¥421,884 | ||
531F | 25 " | 有り | 23 "×16」 | いいえ | 8" | 8OC蛇口 | 壁 | 2 | ¥342,885 | ||
532A | 31 " | 有り | 28 "×16」 | いいえ | センターホールのみ | センサー | 壁 | 1 | ¥472,895 | ||
532B | 31 " | 有り | 28 "×16」 | いいえ | センターホールのみ | センサー | 壁 | 1 | ¥484,015 | ||
532F | 31 " | 有り | 28 "×16」 | いいえ | 8" | 8OC蛇口 | 壁 | 2 | ¥386,524 | ||
531F1 | 25 " | 有り | 22 "×16」 | 有り | センターホールのみ | シングルフットペダル | 床 | 1 | ¥400,396 | ||
531FS | 25 " | 有り | 22 "×16」 | 有り | センターホールのみ | ダブルフットペダル | 床 | 1 | ¥400,753 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。