小型工業用ノズル
これらのノズルは、ステンレス鋼と真鍮のコンポーネントを備えた頑丈な本体を備えており、優れた耐久性と耐食性を備えています。 人間工学に基づいたデザインにより、温水と冷水の両方での使用が可能で、トリガーを放すと瞬時に停止する機能を備えた可変スプレー パターンを提供します。 最大限の快適性を実現する絶縁成型サントロプレン グリップと、アクセサリーを素早く取り付けるための GHT 雄ネジが組み込まれています。
Columbia Products のブランドである Sani-Lav は、食品加工業界、医療施設、研究所、学術機関向けに高品質の衛生製品および配管製品を提供しています。 続きを読む
設置されている蛇口の機能を強化したり、摩耗した蛇口部品を交換したりするために使用されます。 スイベルホースアダプター、ハンドル修理キット、流量制御バルブ、カプラー、真鍮、アルミニウム、ステンレス鋼、プラスチック、ゴム製の絶縁カバーが含まれます。
真ちゅう製の構造を備えたホット/コールド蛇口ブレードハンドル、および2.5〜6.5gpmの範囲の流量のプラスチックスプレーノズルが含まれています
NSF認定のSani-Lav洗浄ステーション、スクラブシンク、手洗いシンクは、ステンレス鋼構造と耐食性のための電気メッキ仕上げが特徴です。 さまざまなボウルサイズで利用可能な床と壁のマウントのバリエーション
ウォッシュステーションやシンクで一般的に使用されるNSF認定の頑丈なストレーナーが含まれています。 ステンレス鋼製で、シンク開口部の直径が 2 ~ 2.5 インチの範囲に適合します。
公共機関、医療施設、業務用厨房のシンクのメンテナンスに使用するホースアダプター、フットペダル、ニーペダル、スパウト、バルブ修理キットが含まれています。 NPT / GHT 接続を備えた真鍮 / ステンレス鋼のバリエーションが利用可能
食品加工工場、製造業、製薬工場でのウォッシュダウン用途の高圧水の継続的な流れを確保するために使用されます。 最大流量は8.9gpmで、最大300psiの圧力で水を分配できます。
逆流防止システムのメンテナンスに使用されるバルブキット、ジャムナット、バルブペダル、バルブブラケット、バルブプランジャー、バルブスプリングが含まれています
同社の製品ラインには、スクラブ シンク、スプレー ボトルとノズル、手洗いシンク、シャベル、バルブ、ウォッシュ ステーション、フォーク、パドル、マテリアル ハンドリング機器、蛇口とスパウトが含まれます。 ブランドのピストルグリップ スプレーノズル 最大 150 psi の圧力で液体を分配でき、流量は 2 ~ 10.5 gpm の範囲です。 それらは、ガーデンホースまたはホースバーブ接続を備えたステンレス鋼、真ちゅう、アルミニウム、およびプラスチックのバリエーションで利用できます。 床置き型 スクラブシンク Sani-Lav の製品は、8 人での使用に最適で、スクラブとすすぎ用の深いボウルが特徴です。 それらは脚で支えられており、収納のためにシンクの下に隙間ができます。 排水用の単一の蛇口と開口部、および壁や床を汚れや水による損傷から保護するための組み込みのサイドスプラッシュが特徴です。 一部のモデルは壁に取り付けられ、シンクの下に余分なスペースがあり、掃除や保管ができます。 シングル/ダブルペダル、センサー、XNUMXつのOC蛇口、レバーハンドルの操作スタイルで、床置きと壁掛けの両方のスクラブシンクが利用できます。
Sani-Lav MPN は、ハンドシンク、洗浄ステーション、蛇口付属品などのカテゴリについて、同等の Advance Tabco、Zurn、T&S への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Sani-Lav 製品が利用可能です。
これらの Sani-Lav 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
これらのシンクは、手をきれいにしたり、食品やその他のアイテムを洗ったりするための食品サービス アプリケーションで使用されます。 それらは蛇口を通る水の流れを開始するセンサー蛇口を備えており、クロスコントを排除します...続きを見る
これらのADA準拠のシンクは、忙しいエリアに壁に取り付けられたフィッティングを提供します. それらは、冷水と温水の両方にアクセスするためのデュアル手動ハンドルを備えた蛇口を備えたステンレス鋼構造を特徴としています。 T...続きを見る
これらのスクープは、耐久性と防錆性に優れた頑丈な 304 ステンレス鋼構造を特徴としています。 それらは完全に溶接されたシームレスなデザインを提供し、スペース/ギャップがないことを保証します l...続きを見る
これらのノズルは、ステンレス鋼と真鍮のコンポーネントを備えた頑丈な本体を備えており、優れた耐久性と耐食性を備えています。 人間工学に基づいたデザインにより、温水と冷水の両方での使用が可能で、トリガーを放すと瞬時に停止する機能を備えた可変スプレー パターンを提供します。 最大限の快適性を実現する絶縁成型サントロプレン グリップと、アクセサリーを素早く取り付けるための GHT 雄ネジが組み込まれています。