ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御変圧器、220 x 440、230 x 460、240 x 480V 一次
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|
A | CE50A008 | 3.38 " | 3" | 3" | 見積依頼
|
A | CE100A008 | 3.38 " | 3.5 " | 3.75 " | 見積依頼
|
A | CE75A008 | 3.46 " | 3.25 " | 3.38 " | 見積依頼
|
A | CE150B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | 見積依頼
|
A | CE200B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | 見積依頼
|
A | CE250B008 | 4" | 4" | 4.5 " | 見積依頼
|
A | CE300B008 | 4.38 " | 4" | 4.5 " | 見積依頼
|
A | CE350B008 | 4.95 " | 4.5 " | 5.25 " | 見積依頼
|
A | CE500B008 | 5.43 " | 4.5 " | 5.25 " | 見積依頼
|
B | CE1000F008 | 6.63 " | 5.5 " | 6.38 " | 見積依頼
|
A | CE750B008 | 7" | 5" | 5.25 " | 見積依頼
|
B | CE1500F008 | 7.31 " | 6" | 6.75 " | 見積依頼
|
B | CE3000F008 | 8.06 " | 8" | 9" | 見積依頼
|
B | CE2000F008 | 8.13 " | 6" | 6.75 " | 見積依頼
|
B | CE5000F008 | 10 " | 8" | 9" | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Jobberの長さのドリルビット
- ダイス
- 隠されたシャックル南京錠
- 秋のレスキューアクセサリー
- カーペットエクストラクターアクセサリー
- HVACモーター
- 延長コードとコンセントストリップ
- 油圧ろ過
- 小売カートとトラック
- マニュアル
- BATTALION プルハンドル
- DORIAN ローレットホイールOシリーズ
- DINEX トレイ配送カート
- DIXON 乾式切断カプラー x 90 度スイベル FNPT
- COOPER B-LINE 自己完結型シングルメーターソケット
- MI-T-M コンジット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 交換用電球
- RUBBERMAID ホットフードパンの排水トレイ
- TB WOODS D シリーズ フレキシブルディスクカップリング
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機