ACME ELECTRIC CE350B008産業用制御変圧器、240 X 480 / 120V、0.350 kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 4.95 " |
長さ | 4.5 " |
一次電圧 | 220×440、230×460、240×480V |
製品データシート | acme-electric-ce350b008.pdf |
二次電圧 | 110 / 115 / 120V |
幅(Width) | 5.25 " |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CE1000F008 | 6.63 " | 5.5 " | 6.38 " | - | 見積依頼
|
CE100A008 | 3.38 " | 3.5 " | 3.75 " | - | 見積依頼
|
CE1500F008 | 7.31 " | 6" | 6.75 " | - | 見積依頼
|
CE150B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | 見積依頼
|
CE2000F008 | 8.13 " | 6" | 6.75 " | - | 見積依頼
|
CE200B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | 見積依頼
|
CE250B008 | 4" | 4" | 4.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。