ALLEGRO SAFETY 密閉空間用ファン
形式 | モデル | アイテム価格 | 高さ | コード長 | 現在の描画 | HP | 長さ | 材料 | 最大。 自由空気の流れ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9534 | 閉所での送風機 | 10 " | 6のフィート | 3.6A | 1 / 3 hp | 12 " | 鋼 | CFM 778 | ¥122,956 | |
B | 9536 | 閉所での送風機 | 13 3 / 4 " | - | 25A | 1 / 3 hp | 13 1 / 4 " | ポリエチレン | CFM 816 | ¥75,471 | |
C | 9525-50 | 閉所でのファン | 22 1 / 2 " | 25のフィート | 19 / 9.2A | 2馬力 | 19 " | - | CFM 7500 | ¥460,523 | |
C | 9525-01 | 閉所でのファン | 22 1 / 2 " | 25のフィート | 8.2A | 1 / 2 hp | 14 " | - | CFM 4650 | ¥478,235 | |
C | 9515 | 閉所でのファン | 19 " | - | 7.2A | 1 / 2 hp | 19 " | 鋼 | CFM 3400 | ¥295,041 | |
C | 9516 | 閉所でのファン | 19 " | 25のフィート | 19A | 2馬力 | 18 " | 鋼 | CFM 5500 | ¥412,453 | |
C | 9515-01 | 閉所でのファン | 19 " | 25のフィート | 8.2 / 4.1A | 1 / 2 hp | 18 " | 鋼 | CFM 2900 | ¥469,584 |
閉鎖空間ファン
Allegro の軽量でポータブルな密閉空間用ブロワーとファンは、保管場所と作業スペースの面積を節約できる積み重ね可能な設計を採用しているため、密閉空間での用途に最適です。 密閉空間用送風機ファンは、正と負の両方の空気流を供給し、換気や排気の用途に最適です。 Allegro 密閉空間用ファンには、最大動作電圧 220 ボルトの軸方向防爆型、軸方向および軸方向高出力タイプが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水コネクタ
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- ツイストロック
- 振動工具アクセサリ
- 危険場所の安全スイッチおよび切断スイッチ
- 明確な目的のACモーター
- ストレインリリーフ
- HVAC制御
- 緊急時への備え
- 研磨マウントポイント
- APPROVED VENDOR ウォールシェルフ
- TEMPCO 屋内赤外線ヒーターエレメント
- VOLLRATH ターナー
- FUJI ELECTRIC 3入力相AC、208VAC入力電圧可変周波数ドライブ
- ARLINGTON INDUSTRIES スクイーズコネクタ、絶縁スロート
- ACROVYN ラブストリップ、ミッション ホワイト、アクロヴィン
- MERSEN FERRAZ Modulostar / UltrasafeUS27ヒューズホルダー
- CONDOR レザーコーティング耐切創手袋、カットレベルA4
- NIBCO フラッシュ DWV メス アダプター、ABS
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、12 ピッチ