WESTWARD インパクトビットソケットセット
形式 | モデル | ドライブサイズ | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | ヒントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PRH3 | 1 / 2 " | 18 | SAEとメトリック | SAE: 1/4、9/32、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ。 メートル法: 6、7、10、12、14、15、17、18 mm | 16進法 | ¥30,158 | |
B | 4PRH7 | 1/4", 3/8", 1/2" | 12 | SAE | 1/4 "ドライブ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、3 / 8"ドライブ:T40、T45、T47、T50、T55、1 / 2 "ドライブ:T60 | トルクス | ¥12,518 | |
C | 4PRG1 | 3 / 8 " | 13 | SAEとメトリック | 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2"、4、5、6、7、10、12mm | 16進法 | ¥15,100 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージレススタッド継手
- クランプキット
- ドリルプレスガード
- リニアガイドキャリッジとスライド
- 位相変換器
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 化学ポンプ
- 付属品
- 舗装の品質
- MILWAUKEE VALVE 真ちゅう製インラインボールバルブ、はんだxはんだ
- FOOTHILLS PRODUCTS トートバッグ
- COOPER B-LINE B810シリーズブラケット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 16-8 Un
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用空気圧ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- EATON EMS シリーズ電子モータースターター
- JOHNSON CONTROLS 低電圧サーモスタット
- LINN GEAR ダブルローラチェーン フレキシブルシャフトカップリング 内径仕上げ済
- WEG SRW01シリーズ 電流測定ユニット