MILWAUKEE VALVE 真鍮製インラインボールバルブ はんだ×はんだ
形式 | モデル | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 3 / 4 " | 0度から400度F | ¥8,109 | |
A | 2 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 2" | 0度から400度F | ¥24,832 | |
A | 3 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 3" | 0度から400度F | ¥99,630 | |
A | 1 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 1" | 0度から400度F | ¥8,659 | |
A | 1/2 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 1 / 2 " | 0度から400度F | ¥6,778 | |
A | 1-1 / 2 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 1.5 " | 0度から400度F | ¥17,637 | |
A | 1-1 / 4 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 1.25 " | 0度から400度F | ¥13,166 | |
A | 2-1 / 2 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 2.5 " | 0度から400度F | ¥69,003 | |
B | 1インチ BA-485BMS | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 1" | 0度から350度F | ¥7,348 | |
B | 1-1/4インチ BA-485BMS | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 1.25 " | 0度から350度F | ¥10,525 | |
B | 1-1/2インチ BA-485BMS | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 1.5 " | 0度から350度F | ¥13,372 | |
B | 2インチ BA-485BMS | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 2" | 0度から350度F | ¥26,904 | |
B | 1/2インチ BA-485BMS | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 1 / 2 " | 0度から350度F | ¥4,116 | |
B | 3/4インチ BA-485BMS | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 3 / 4 " | 0度から350度F | ¥5,788 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 蒸発冷却器パッド
- 攪拌棒
- チョークラインリール
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- アルミ長方形チューブストック
- ロックアウトデバイス
- エアコンプレッサーアクセサリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- フードサービスコンセッション機器
- LEGACY AROシリーズ、クイックカプラーボディ
- HONEYWELL ワイヤレス温度センサー
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ絶縁グランド耐タンパー性 GFCI レセプタクル
- VESTIL SU シリーズ亜鉛メッキ カンチレバー ラック キット
- QORPAK ペール缶の蓋
- MARKAL 温度インジケーター
- KENNEDY 工業グレードのラベル
- ENERPAC Aシリーズ取付ブロック
- SMC VALVES 肘