入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | はんだ×はんだ |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から400度F |
UPC | 995478825890 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
モデル | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 1 / 2 " | 0度から400度F | ¥6,778 | |
3/4 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 3 / 4 " | 0度から400度F | ¥8,109 | |
1-1 / 4 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 1.25 " | 0度から400度F | ¥13,166 | |
1-1 / 2 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 1.5 " | 0度から400度F | ¥17,637 | |
2 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 2" | 0度から400度F | ¥24,832 | |
2-1 / 2 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 2.5 " | 0度から400度F | ¥69,003 | |
3 "BA-485BLL | 鋼 | ロックレバー | 3" | 0度から400度F | ¥99,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。