Panduit販売代理店 | Raptor Supplies 日本

PANDUIT

フィルタ

Electrical

安全性

テスト機器

ハンドツール

マテリアルハンドリング

配管

フリートと車両のメンテナンス

パンプス

空気力学

モーター

HVACと冷凍

溶接

ファスナー

Electrical フィルタ

ワイヤマネジメント全ラインナップを見る

  • ケーブルクリップ

    ねじ込み式のナチュラルカラーのケーブルクランプ、ケーブルタイ取り付けパッド、凹凸のある表面にぴったりと接触する両面ゴム粘着フォームテープを備えたサイドエントリータイプのケーブルクリップが含まれています。

  • ケーブルサポート

    壁/天井/ワイヤー/ネジロッド取り付けスタイルの J フックが含まれています。 あらゆる物理インフラストラクチャ全体にケーブルを配線するために使用されます。 ケーブル性能の低下を防ぐ水平​​および垂直の曲げ半径制御を提供するように設計されています。

  • ケーブルタイ

    過酷な設置方法に耐え、優れた束の気密性、優れた引張強度および柔軟性を提供するように設計された頑丈なケーブルタイ。 ミニチュア、中間、検出可能なケーブルタイもご利用いただけます

  • グロメットエッジング

    ポリエチレン構造のスロット/ソリッド タイプのユニットは、ワイヤ/ケーブルがノックアウトやパネル壁の鋭い (直線または不規則な形状の) エッジに擦れるのを防ぎます。 粘着性のある裏地が特徴で、しっかりとフィットし、滑らかな仕上がりを実現します。

  • フックアンドループケーブルタイ

    ケーブル/ワイヤーを束ねます。 同じ端にフックとループが付いているため、高性能銅線およびファイバー ケーブルの過度の張力を防ぎながら、より広範囲の束径 (小から大まで) を簡単に固定できるようになります。

  • インデントマシンマーカープレート

    製造用途のインデントマシンで使用するためのマーカー プレート、エンボス タグ、テープが含まれます。 過酷な条件に耐える 304 ステンレス鋼構造が特徴で、厚く盛り上がったスロットを備えたパイプと導管に永続的な識別を提供します

  • インデントマシン

    識別目的で、互換性のあるマーカー プレートに情報を恒久的にスタンプするために使用されます。 材料を前方に押し出す自動テーブルインデックスを備え、最大の効率を実現します。 SS/アルミテープに3/16インチの文字をエンボス加工するためのエンボスハンドツールも別途用意

  • 収縮チューブ

    より線および単線導体、ジョイントおよび端子に耐摩耗性と環境保護を提供します。 ポリオレフィン構造をさらに加熱して収縮させることで、電気部品にぴったりとフィットし、埃や汚染物質の侵入を防ぎます。

  • ワイヤーとケーブルの保護

    ワイヤやケーブルの結束、絶縁、色分けに使用されます。 一部のモデル (波形織機チューブ) は、耐圧潰性と耐衝撃性を実現し、過度の熱と湿気の閉じ込めを防ぎます。

  • ワイヤー管理ツール

    設置または保守サービス中のケーブルまたはワイヤの管理を最大限に高めます。 最大バンドル直径に簡単に対応できる 180 度の開口部を提供し、ツールをタックやラップで整理してすっきりとした外観を実現します。

  • 配線ダクト

    安全かつ効果的なケーブル管理のために、電気エンクロージャ内のワイヤを整理および保護するために使用されます。 鉛フリーの熱可塑性プラスチック構造により、耐衝撃性を備えた迅速な取り付けとリブの取り外しが容易になります。 1.64 インチおよび 6 インチの長さのオプションをご用意

  • 配線ダクト付属品

    リベットの取り付け、ワイヤーダクトで使用する切断およびノッチングツールが含まれています。 ワイドフィンガー配線ダクトの切断やナイロンリベットの取り外しが容易になります。 手動の労力を軽減するスプリングオープンハンドルを備えた頑丈な構造が特徴です

データとコミュニケーション全ラインナップを見る

ワイヤーとケーブル全ラインナップを見る

  • ボンディングおよびアース線アクセサリ

    機器と取り付けレール間の電気的接続の作成を支援するように設計されたRoHS準拠のボンディングケージナットキット。 高炭素鋼のボンディングケージナットとネジが8個含まれています。 バスバーキット、キャビネットアースキット、クロスコネクタもご利用いただけます

パンドウイットについて

パンドウイットは、製造、ヘルスケア、輸送、エネルギー、通信業界向けの革新的なネットワークインフラストラクチャと電気配線ソリューションを提供しています。 パンドウイットのカタログには、キャビネット、ラック、ワイヤー管理ツール、ラベル、看板が含まれています。 ブランドの検出可能なケーブルタイは、一貫した性能、低いねじ力、および高いループ引張強度を実現するワンピースのロッキングウェッジを備えています。 これらのパンドウイットケーブルタイはナイロン製で、最大引張強度は50ポンド(23 kg)です。 ブランドのワイヤーストリッパーは、耐久性のための熱処理された鋼とグリップと快適さのためのクッション性のあるプラスチックハンドルを備えています。 これらのストリッパーは、22〜10 AWGの絶縁端子と非絶縁端子を圧着し、最大#10のネジサイズに切断するのに理想的です。 これらのパンドウイット製品の広い範囲から選択するだけでなく、ケーブルクリップ、校正および検査ラベル、 Raptor Supplies.