ENERPAC RSM-1000 低床油圧シリンダー、98.1 トン、0.63 インチ ストローク
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ザグリ深さ | 0.56 " |
ベース取付穴ザグリ径 | 0.812 " |
ベース取付穴ピッチ | 3" |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 100トン。 |
折りたたまれた高さ | 3.38 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 5" |
シリンダー有効面積進角 | 19.63平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 4" |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 98.1ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 12.27 cu。 に。 |
外径 | 7 "×6」 |
プランジャー径 | 3.63 " |
プランジャから取付穴まで | 2.94 " |
プランジャータイプ | コールテン |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.08 " |
ストローク | 0.63 " |
船の重量(kg) | 14.31 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A. RSM1000 を最適な動作状態に保つために、漏れのチェック、シールの検査、適切な潤滑の確保などの定期的なメンテナンスをお勧めします。
A.
A. 0.63 インチ。
A. はい、ストローク長が短いにもかかわらず、大きな出力力を発揮するため、制限された領域での正確かつ強力な持ち上げまたは押し込みが必要な用途に適しています。
モデル | 最大。 シリンダー容量の進歩 | ベース取付穴ザグリ深さ | ベース取付穴ザグリ径 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャから取付穴まで | ストローク | ベース取付穴ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM1500 | 153.4ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 19.17 cu。 に。 | 8.5 "×7.5」 | 3.25 " | 0.63 " | 4.62 " | ¥1,059,212 | |
RSM-200 | 22.1ショートトン。 | - | - | 1.94 cu。 に。 | - | - | 0.44 " | - | ¥258,523 | |
RSM-750 | 79.5ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 9.94 cu。 に。 | 6.5 "×5.5」 | 2.63 " | 0.63 " | 3" | ¥584,689 | |
RSM-500 | 48.1ショートトン。 | 0.5 " | 0.75 " | 6.01 cu。 に。 | 5.5 "×4.5」 | 2.13 " | 0.63 " | 2.62 " | ¥341,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。