ENERPAC RSM-750 単動油圧シリンダ、75トン、ストローク長16mm、スチール製
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ザグリ深さ | 0.56 " |
ベース取付穴ザグリ径 | 0.812 " |
ベース取付穴ピッチ | 3" |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 75トン。 |
折りたたまれた高さ | 3.13 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 4.5 " |
シリンダー有効面積進角 | 15.9平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 3.75 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 79.5ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 9.94 cu。 に。 |
外径 | 6.5 "×5.5」 |
プランジャー径 | 3.25 " |
プランジャから取付穴まで | 2.63 " |
プランジャータイプ | コールテン |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.08 " |
ストローク | 0.63 " |
UPC | 662005302390 |
船の重量(kg) | 11.18 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A. 最大動作圧力は 10000 psi です。
A. コンパクトでフラットなデザインなので汎用性が高く、他のシリンダでは適合しない用途にも適しています。 そのスリムなプロファイルにより、狭いスペースやクリアランスが限られたエリアでの統合と操作が容易になります。
A. この油圧シリンダは、持ち運びに便利なハンドルが付いています。 ハンドルはしっかりとしたグリップを提供し、シリンダーをさまざまな作業現場や施設内の場所に簡単に運ぶことができます。
モデル | 最大。 シリンダー容量の進歩 | ベース取付穴ザグリ深さ | ベース取付穴ザグリ径 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャから取付穴まで | ストローク | ベース取付穴ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM1500 | 153.4ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 19.17 cu。 に。 | 8.5 "×7.5」 | 3.25 " | 0.63 " | 4.62 " | ¥1,059,212 | |
RSM-200 | 22.1ショートトン。 | - | - | 1.94 cu。 に。 | - | - | 0.44 " | - | ¥258,523 | |
RSM-1000 | 98.1ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 12.27 cu。 に。 | 7 "×6」 | 2.94 " | 0.63 " | 3" | ¥750,280 | |
RSM-500 | 48.1ショートトン。 | 0.5 " | 0.75 " | 6.01 cu。 に。 | 5.5 "×4.5」 | 2.13 " | 0.63 " | 2.62 " | ¥341,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。