ENERPAC RSM1500 油圧シリンダ、150 トン、ストローク長 5/8 インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ザグリ深さ | 0.56 " |
ベース取付穴ザグリ径 | 0.812 " |
ベース取付穴ピッチ | 4.62 " |
ベースからアドバンスポートへ | 0.94 " |
容量 | 150トン。 |
折りたたまれた高さ | 3.94 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 6.25 " |
シリンダー有効面積進角 | 30.68平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 4.56 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 153.4ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 19.17 cu。 に。 |
外径 | 8.5 "×7.5」 |
プランジャー径 | 4.5 " |
プランジャから取付穴まで | 3.25 " |
プランジャータイプ | コールテン |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.08 " |
ストローク | 0.63 " |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8412210030 |
原産国 | CN |
A.
A.
モデル | 最大。 シリンダー容量の進歩 | ベース取付穴ザグリ深さ | ベース取付穴ザグリ径 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャから取付穴まで | ストローク | ベース取付穴ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM-200 | 22.1ショートトン。 | - | - | 1.94 cu。 に。 | - | - | 0.44 " | - | ¥258,523 | |
RSM-1000 | 98.1ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 12.27 cu。 に。 | 7 "×6」 | 2.94 " | 0.63 " | 3" | ¥750,280 | |
RSM-750 | 79.5ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 9.94 cu。 に。 | 6.5 "×5.5」 | 2.63 " | 0.63 " | 3" | ¥584,689 | |
RSM-500 | 48.1ショートトン。 | 0.5 " | 0.75 " | 6.01 cu。 に。 | 5.5 "×4.5」 | 2.13 " | 0.63 " | 2.62 " | ¥341,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。