ENERPAC RSMシリーズ 低高油圧シリンダ
形式 | モデル | 最大。 シリンダー容量の進歩 | ベース取付穴ザグリ深さ | ベース取付穴ザグリ径 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャから取付穴まで | ストローク | ベース取付穴ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSM-200 | 22.1ショートトン。 | - | - | 1.94 cu。 に。 | - | - | 0.44 " | - | ¥243,312 | |
A | RSM-500 | 48.1ショートトン。 | 0.5 " | 0.75 " | 6.01 cu。 に。 | 5.5 "×4.5」 | 2.13 " | 0.63 " | 2.62 " | ¥326,825 | |
B | RSM-750 | 79.5ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 9.94 cu。 に。 | 6.5 "×5.5」 | 2.63 " | 0.63 " | 3" | ¥549,607 | |
B | RSM-1000 | 98.1ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 12.27 cu。 に。 | 7 "×6」 | 2.94 " | 0.63 " | 3" | ¥731,131 | |
B | RSM1500 | 153.4ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 19.17 cu。 に。 | 8.5 "×7.5」 | 3.25 " | 0.63 " | 4.62 " | ¥1,015,992 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スペクタクルキットとレンズカバー
- ドラムリフター
- グリースおよびオイルポンプアクセサリ
- スチールフィルター
- 温度および湿度トランスデューサー
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 防火
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- キーストック
- 錫
- PREMIER ミニペイントローラーカバー
- HUBBELL タッピングティー
- BOSCH 積み重ね可能なコンパートメントボックス
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、SRねじ山端、EPDM
- Champion Tool Storage FMPro Plus メンテナンスカート
- SMC VALVES Ss5V2シリーズマニホールド
- BALDOR / DODGE SXRED、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- LITTLE GIANT Hyperlite グラスファイバー延長はしご、ケーブルフック付き
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Dスタイル、830サイズ、アルミウォーム減速機
- BROWNING C シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、7 溝付き