ENERPAC RSM-500 低床油圧シリンダー、48.1 トン、0.63 インチ ストローク
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ザグリ深さ | 0.5 " |
ベース取付穴ザグリ径 | 0.75 " |
ベース取付穴ピッチ | 2.62 " |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 50トン。 |
折りたたまれた高さ | 2.63 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.5 " |
シリンダー有効面積進角 | 9.62平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 3.25 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 48.1ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 6.01 cu。 に。 |
外径 | 5.5 "×4.5」 |
プランジャー径 | 2.75 " |
プランジャから取付穴まで | 2.13 " |
プランジャータイプ | コールテン |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.08 " |
ストローク | 0.63 " |
UPC | 662005302383 |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | CN |
A.
A. ブランドの RSM-500 シリンダーのストローク長は 0.63 インチです。
A. 単動油圧シリンダはピストンの片側のみに力を加えます。 ピストンは通常、ポンプからの油圧によって伸び、その後、負荷または内蔵スプリングによって収縮します。 一方、複動油圧シリンダには、ピストンの拡張と収縮の両方で XNUMX 方向に力を加える XNUMX つのポートが含まれています。
モデル | 最大。 シリンダー容量の進歩 | ベース取付穴ザグリ深さ | ベース取付穴ザグリ径 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャから取付穴まで | ストローク | ベース取付穴ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM1500 | 153.4ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 19.17 cu。 に。 | 8.5 "×7.5」 | 3.25 " | 0.63 " | 4.62 " | ¥1,059,212 | |
RSM-200 | 22.1ショートトン。 | - | - | 1.94 cu。 に。 | - | - | 0.44 " | - | ¥258,523 | |
RSM-1000 | 98.1ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 12.27 cu。 に。 | 7 "×6」 | 2.94 " | 0.63 " | 3" | ¥750,280 | |
RSM-750 | 79.5ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 9.94 cu。 に。 | 6.5 "×5.5」 | 2.63 " | 0.63 " | 3" | ¥584,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。