入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ザグリ深さ | 0.39 " |
ベース取付穴ザグリ径 | 0.549 " |
ベース取付穴ピッチ | 1.94 " |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 20トン。 |
折りたたまれた高さ | 2.03 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2.38 " |
シリンダー有効面積進角 | 4.43平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 2.47 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 22.1ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 1.94 cu。 に。 |
外径 | 4 "×3」 |
プランジャー径 | 2" |
プランジャから取付穴まで | 1.56 " |
プランジャータイプ | コールテン |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.04 " |
ストローク | 0.44 " |
UPC | 662005302369 |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A. この油圧シリンダーには人間工学に基づいたハンドルが装備されており、持ち運びが容易です。 ハンドルはしっかりと握れるように設計されており、シリンダーをさまざまな作業現場や施設内のさまざまなエリアに簡単に運ぶことができます。
A. 耐荷重は20トンです。
A. はい、このシリンダーはコンパクトでフラットな形状で設計されており、他のシリンダーが取り付けられないような狭い場所でも使用できます。 スリムなデザインにより、狭いスペースやクリアランスが限られた場所でも簡単に統合して操作できます。
A. Enerpac RSM200 シリンダーには、素早い収縮のためのスプリングリターン機構が付いています。
A. この油圧シリンダは水平および垂直の両方の用途に適しています。
A. 定期的なメンテナンスには、漏れのチェック、適切な液面の確保、シールの摩耗や損傷の検査が含まれます。
A. Enerpac 油圧シリンダは、強力な力、正確な制御、および過酷な環境での動作能力を提供します。
A. 油圧シリンダの出力力は、油圧作動油の圧力とピストンの有効面積によって決まります。
モデル | 最大。 シリンダー容量の進歩 | ベース取付穴ザグリ深さ | ベース取付穴ザグリ径 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャから取付穴まで | ストローク | ベース取付穴ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM1500 | 153.4ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 19.17 cu。 に。 | 8.5 "×7.5」 | 3.25 " | 0.63 " | 4.62 " | ¥1,059,212 | |
RSM-1000 | 98.1ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 12.27 cu。 に。 | 7 "×6」 | 2.94 " | 0.63 " | 3" | ¥750,280 | |
RSM-750 | 79.5ショートトン。 | 0.56 " | 0.812 " | 9.94 cu。 に。 | 6.5 "×5.5」 | 2.63 " | 0.63 " | 3" | ¥584,689 | |
RSM-500 | 48.1ショートトン。 | 0.5 " | 0.75 " | 6.01 cu。 に。 | 5.5 "×4.5」 | 2.13 " | 0.63 " | 2.62 " | ¥341,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。