REELCRAFT 連結ホースアセンブリ、250 PSI、内径 3/4 インチ
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | S601026-25 1 | 25ft。 | ¥27,042 | |
A | S601026-50 1 | 50ft。 | ¥38,230 | |
B | 601026-75 1 | 75ft。 | ¥38,945 |
連結ホースアセンブリ、250 PSI、内径 3/4 インチ
Reelcraftの低圧空気/水ホースアセンブリは、空気または水を空気圧工具、空気圧縮機、およびその他の産業、建設、農業用途の機器に運ぶために使用されます。 それらは、耐食性、軽量性、柔軟性のためにナイロン編組を備えたPVC構造になっています。 これらのホースには、ホースを工具や機器に接続するための3/4インチMNPT真ちゅう製カップリングが両端に付いています。 それらは、250psiの最大圧力と150°Fの最大温度に耐えることができます。25から100フィートの範囲のホース長で利用可能なこれらの赤い色のホースアセンブリの幅広い配列から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 延長コードリール
- 有線インターホンシステム
- シャックルとアクセサリー
- 掘削機舗装ブレーカーと削岩機
- 炭素鋼の階段の踏み板
- 空気圧ホース
- モーター用品
- 検査および取得ツール
- ベンダー
- ワイヤーコネクタ
- DAYTON 非照光式セレクタースイッチ、1NO / 1NC
- WESTWARD 溶接傘
- DAYTON ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、42インチブレード
- REELCRAFT プレミアムデューティホースリール、4000シリーズ
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径4-3/8インチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 明確な分割可能なグリッドコンテナカバー
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Oリング スクエアカット
- TEST PRODUCTS INTL. 可燃性ガス検知器
- BOSTON GEAR 12 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車
- BOSTON GEAR 700 シリーズ RFWA ウォームギヤ減速機