DAYTON ベルトドライブ排気ファン、ドライブパッケージなし、42 インチブレード
形式 | モデル | RPM範囲 | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | 軸径 | タイプ | CFM範囲 | 最大深さ | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WDC3 | 366〜608 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 1-1 / 4」 | 標準デューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 12,640〜20,998 | 23-1 / 2」 | 1/3から1/1 | ¥205,598 | |
B | 1AHA4 | 380〜713 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 1-1 / 4」 | ミディアムデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 17,709〜33,227 | 23-1 / 2」 | 3に4 / 5 | ¥321,761 | |
C | 1AHB2 | 605〜903 | 1-1 / 2」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 1-1 / 2」 | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 20,652〜30,825 | 26-3 / 8」 | 1 1 / 2から5 | ¥446,923 |
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、42インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6/104 スチールまたはアルミニウムのブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 20998、30825、33227 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接テーブル
- デッキ
- ボンネットとパッド
- スレッドツールセット
- ハスプロック
- 懐中電灯
- ストラップとタイダウン
- 電気ボックス
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- スターターとコンタクター
- PALADIN ダイレスクリンパー
- FENNER DRIVES 固定ボアガラス強化ナイロンVベルトプーリー、溝の数:1
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカトリップユニット:JDシリーズ
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps15ドア
- APPLETON ELECTRIC 127 / 220Vウェットロケーションフィクスチャ
- SPEARS VALVES スケジュール80CPVCグレークランプオンサドル、SRネジ付き、シングルアウトレット、EPDM Oリングシール、亜鉛メッキハードウェア付き
- EATON フローコントロールバルブ
- ELOBAU 角度センサー、50度
- SMC VALVES クレビスキット