ELOBAU 角度センサー、50 度
形式 | モデル | 消費電流 | 最大。 出力信号 | 分。 出力信号 | 出力 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A17A050 | 10ミリアンペア | DC 4.5V | DC 0.5V | 1 | DC 2.5V | ¥39,681 | 見積依頼
|
A | 424A10A050 | 18ミリアンペア | DC 5V | DC 1V | 1-5V | DC 3V | ¥39,681 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- BNCアダプター
- コードレス振動工具
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- ワイヤレスリモコン
- バリアと安全柵
- ロープとロープアクセサリー
- ラボの保管と輸送
- 屋外エリア備品
- インターホンとスピーカー
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- DAYTON Webスリング、タイプ5
- SMC VALVES Yプラグイン
- REES 押しボタンヘッド
- DIXON 工業用雄ねじプラグ
- FABORY フランジボルト
- WOODHEAD 120039シリーズターミネーター
- DAYTON アップブラストベンチレーター
- COOPER B-LINE ユニバーサル垂直ベンドストリンガー
- SPEARS VALVES PVCクラス100IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ソケットxソケット
- Cementex USA ハイヴィスTシャツ