ELOBAU 424A17A050 角度センサー、50 度、5-4/5V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
作動レバー | いいえ |
角度測定範囲 | 50度 |
ベアリング | ボールベアリング |
コネクタ タイプ | AMP スーパーシール 1.5 |
消費電流 | 10ミリアンペア |
住宅資材 | PBT |
IP評価 | IP67 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 85度C |
最大 動作電圧 | DC 30V |
最大。 出力信号 | DC 4.5V |
最大。 放射状の | 100 N |
最大。 軸荷重、アキシアル | 50 N |
最大。 保存温度 | 85度C |
平均故障時間 | 133A |
分。 負荷抵抗 | 20000オーム |
最小動作温度 | -40度C |
分。 動作電圧 | DC 10V |
分。 出力信号 | DC 0.5V |
分。 保管温度 | -40度C |
出力 | 1 |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | DC 2.5V |
出力電圧 | 0.5から4.5Vへ |
解像度 | 0.1度 |
信号シーケンス | 反時計回り |
信号更新レート | 2000 Hz |
テクノロジー | ホール |
温度係数 | 典型的な- 代表値に対して 250 ppm/K +250ppm/K |
ネジの締め付けトルク | 2.5 Nmで |
プロダクト | モデル | 消費電流 | 最大。 出力信号 | 分。 出力信号 | 出力 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A10A050 | 18ミリアンペア | DC 5V | DC 1V | 1-5V | DC 3V | ¥39,681 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。