REELCRAFT S601026-25 1 多目的エアホース 3/4 インチ、長さ 25 フィート
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | レッド |
カップリング材料 | 真鍮 |
カバー材質 | PVC |
フィッティングサイズ | 3/4 x 3/4 "NPTF(M) |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 25ft。 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 1.062 " |
強化 | ナイロンブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 0〜150度F |
チューブ材質 | PVC |
船の重量(kg) | 4.47 |
船高(cm) | 43.94 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
601026-75 1 | 75ft。 | ¥38,945 | ||
S601026-50 1 | 50ft。 | ¥44,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。