ENERPAC RAC506 油圧シリンダ、50 トン、5-29/32 インチのストローク長
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 4.33 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | M6 |
ベースからアドバンスポートへ | 1.19 " |
容量 | 50トン。 |
折りたたまれた高さ | 11.26 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.74 " |
シリンダー有効面積進角 | 10.99平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 17.17 " |
終了 | アルマイト |
材料 | アルミニウム |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 54.9ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 64.95 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.55 " |
オプションのチルトサドル径 | 2.8 " |
外径 | 5.12 " |
プランジャー径 | 3.15 " |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-rach1006.pdf |
サドル径 | 1.97 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.12 " |
ストローク | 5.91 " |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | オイル容量の前進 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取り付け穴 ネジサイズ | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | サドル径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC1006 | 131.14 cu。 に。 | 5.91 " | M10 | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 5.91 " | ¥1,229,680 | ||
RAC304 | 26.99 cu。 に。 | 3.15 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.94 " | 1.61 " | 3.94 " | ¥481,537 | ||
RAC306 | 40.48 cu。 に。 | 3.15 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.94 " | 1.61 " | 5.91 " | ¥558,441 | ||
RAC504 | 43.3 cu。 に。 | 4.33 " | M6 | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 3.94 " | ¥634,423 | ||
RAC1008 | 174.64 cu。 に。 | 5.91 " | M10 | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 7.87 " | ¥1,794,358 | ||
RAC1506 | 207.91 cu。 に。 | 7.87 " | M10 | 0.71 " | 4.96 " | 9.06 " | 4.45 " | 5.91 " | ¥2,568,957 | ||
RAC202 | 9.52 cu。 に。 | 2.76 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.35 " | 1.61 " | 1.97 " | ¥432,692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。