ENERPAC RD166 汎用油圧シリンダ、16 トン、容量、ストローク長 6.25 インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベースからアドバンスポートへ | 2.9 " |
容量 | 16トン。 |
クレビスアイ取付寸法長さ | 19.32 " |
クレビスアイ取付寸法 M | 2.05 " |
クレビスアイ取付寸法 全長 | 25.57 " |
折りたたまれた高さ | 15.31 " |
カラーねじの長さ | 0.88 " |
カラーネジサイズ | 2 5/8 "-16 |
シリンダボア | 2" |
5000 psi でのシリンダー容量前進 | 15500ポンド。 |
シリンダー容量 5000 psi で後退 | 8300ポンド。 |
シリンダー有効面積進角 | 3.14平方インチ |
シリンダ有効面積後退 | 1.66平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 複動、油圧リターン |
拡張された高さ | 21.56 " |
終了 | Painted |
ベース内ねじ長さ | 0.94 " |
ベース内ねじサイズ | 2 3/16 "-16 |
長さ | 14.13 " |
リンク幅 | 2.13 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 16ショートトン。 |
最大。 シリンダー容量リトラクト | 8ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 19.63 cu。 に。 |
オイル容量のリトラクト | 10.35 cu。 に。 |
外径 | 3" |
プランジャー径 | 1.38 " |
プランジャ外ねじサイズ | 11 / 8」-12 |
プランジャねじ長さ | 1" |
プランジャータイプ | コールテン |
プランジャからのサドルの突出量 | 1.19 " |
ストローク | 6.25 " |
上部から後退ポートまで | 2.9 " |
船の重量(kg) | 10 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.82 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8412210030 |
原産国 | US |
モデル | 5000 psi でのシリンダー容量前進 | ベースからアドバンスポートへ | 容量 | シリンダー容量 5000 psi で後退 | シリンダー有効面積進角 | シリンダ有効面積後退 | ベース内ねじ長さ | ベース内ねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD1610 | 15500ポンド。 | 2.9 " | 16トン。 | 8300ポンド。 | 3.14平方インチ | 1.66平方インチ | 0.94 " | 2 3/16 "-16 | ¥778,468 | |
RD2510 | 24500ポンド。 | 3.5 " | 25トン。 | 10750ポンド。 | 4.91平方インチ | 2.15平方インチ | 1.02 " | 2 3/4 "-16 | ¥1,216,071 | |
RD256 | 24500ポンド。 | 3.5 " | 25トン。 | 10750ポンド。 | 4.91平方インチ | 2.15平方インチ | 1.02 " | 2 3/4 "-16 | ¥1,028,606 | |
RD41 | 3900ポンド。 | 1.88 " | 4トン。 | 1720ポンド。 | 0.79平方インチ | 0.34平方インチ | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ¥321,108 | |
RD43 | 3900ポンド。 | 1.88 " | 4トン。 | 1720ポンド。 | 0.79平方インチ | 0.34平方インチ | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ¥391,269 | |
RD46 | 3900ポンド。 | 1.88 " | 4トン。 | 1720ポンド。 | 0.79平方インチ | 0.34平方インチ | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ¥425,310 | |
RD91 | 9000ポンド。 | 2.27 " | 9トン。 | 4910ポンド。 | 1.77平方インチ | 0.98平方インチ | 0.55 " | 1 11/16 "-18 | ¥471,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。