ENERPAC RD910 汎用油圧シリンダ、9 トン、容量、ストローク長 10.13 インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベースからアドバンスポートへ | 2.27 " |
容量 | 9トン。 |
クレビスアイ取付寸法長さ | 20.66 " |
クレビスアイ取付寸法 M | 1.5 " |
クレビスアイ取付寸法 全長 | 30.79 " |
折りたたまれた高さ | 17.78 " |
カラーねじの長さ | 0.56 " |
カラーネジサイズ | 2 "-12 |
シリンダボア | 1.5 " |
5000 psi でのシリンダー容量前進 | 9000ポンド。 |
シリンダー容量 5000 psi で後退 | 4910ポンド。 |
シリンダー有効面積進角 | 1.77平方インチ |
シリンダ有効面積後退 | 0.98平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 複動、油圧リターン |
拡張された高さ | 27.91 " |
終了 | Painted |
ベース内ねじ長さ | 0.55 " |
ベース内ねじサイズ | 1 11/16 "-18 |
長さ | 16.81 " |
リンク幅 | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 9ショートトン。 |
最大。 シリンダー容量リトラクト | 5ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 17.89 cu。 に。 |
オイル容量のリトラクト | 9.94 cu。 に。 |
外径 | 2.5 " |
プランジャー径 | 1" |
プランジャ外ねじサイズ | 3 / 4」-16 |
プランジャねじ長さ | 0.75 " |
プランジャータイプ | コールテン |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.98 " |
ストローク | 10.13 " |
上部から後退ポートまで | 2.27 " |
UPC | 662005305391 |
船の重量(kg) | 8.75 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 60.33 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8412210030 |
原産国 | US |
A. 空気が作動油のキャビテーションを汚染購入に進む、エアレーションや発泡が発生して作動油が劣化し、その結果部品の損傷や潤滑の損失が発生する可能性があります。
A. サイドロードは、ピストンロッドの中心に不均一な圧力がかかると発生します。
A. ドリフト状態が発生購入に進む、ドリフトが内部リーク (ピストン全体のシリンダー内) によって引き起こされるか、外部リークが発生したときに油圧シリンダーの圧力を失います。
モデル | 5000 psi でのシリンダー容量前進 | ベースからアドバンスポートへ | 容量 | シリンダー容量 5000 psi で後退 | シリンダー有効面積進角 | シリンダ有効面積後退 | ベース内ねじ長さ | ベース内ねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD1610 | 15500ポンド。 | 2.9 " | 16トン。 | 8300ポンド。 | 3.14平方インチ | 1.66平方インチ | 0.94 " | 2 3/16 "-16 | ¥778,468 | |
RD166 | 15500ポンド。 | 2.9 " | 16トン。 | 8300ポンド。 | 3.14平方インチ | 1.66平方インチ | 0.94 " | 2 3/16 "-16 | ¥654,143 | |
RD2510 | 24500ポンド。 | 3.5 " | 25トン。 | 10750ポンド。 | 4.91平方インチ | 2.15平方インチ | 1.02 " | 2 3/4 "-16 | ¥1,216,071 | |
RD256 | 24500ポンド。 | 3.5 " | 25トン。 | 10750ポンド。 | 4.91平方インチ | 2.15平方インチ | 1.02 " | 2 3/4 "-16 | ¥1,028,606 | |
RD41 | 3900ポンド。 | 1.88 " | 4トン。 | 1720ポンド。 | 0.79平方インチ | 0.34平方インチ | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ¥321,108 | |
RD43 | 3900ポンド。 | 1.88 " | 4トン。 | 1720ポンド。 | 0.79平方インチ | 0.34平方インチ | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ¥391,269 | |
RD46 | 3900ポンド。 | 1.88 " | 4トン。 | 1720ポンド。 | 0.79平方インチ | 0.34平方インチ | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ¥425,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。