入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
容量 | 10トン。 |
折りたたまれた高さ | 4.78 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダー有効面積進角 | 2.24平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 6.91 " |
終了 | ニッケルメッキ |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 11.2ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 4.75 cu。 に。 |
外径 | 2.25 " |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-rc106nv.pdf |
ストローク | 2" |
UPC | 662005133116 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
A. このシリンダーにはバイトンシールが採用されており、耐熱性と耐薬品性を備えています。
A. スプリングリターンによりプランジャーの後退が容易になります。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。