ENERPAC RC256NV 汎用油圧シリンダ 25トン ストローク長6インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
容量 | 25トン。 |
折りたたまれた高さ | 10.75 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダー有効面積進角 | 5.16平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 17 " |
終了 | ニッケルメッキ |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 25.8ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 32.23 cu。 に。 |
外径 | 3.38 " |
プランジャータイプ | コールテン |
ストローク | 6" |
UPC | 662005133130 |
船の重量(kg) | 10.34 |
船高(cm) | 28.24 |
船の長さ(cm) | 15.29 |
船幅(cm) | 7.82 |
HSコード | 8425420000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。