ENERPAC LPL-1002 100トン単動式ロックナット鋼製油圧シリンダー、2インチストローク長
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベースからアドバンスポートへ | 0.83 " |
容量 | 100トン。 |
折りたたまれた高さ | 5.39 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 5.31 " |
シリンダー有効面積進角 | 22.19平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、負荷復帰 |
拡張された高さ | 7.36 " |
終了 | 窒化物 |
ロックナットの高さ | 1.22 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 113ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10150のプサイ |
オイル容量の前進 | 43.7 cu。 に。 |
外径 | 6.81 " |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-lpl-1002.pdf |
サドル径 | 4.96 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.31 " |
最大のサイドロード抵抗容量 | 視聴者の38%が |
ストローク | 1.97 " |
船の重量(kg) | 24.84 |
プロダクト | モデル | 外径 | ベースからアドバンスポートへ | 容量 | サドル径 | プランジャからのサドルの突出量 | 最大のサイドロード抵抗容量 | ストローク | シリンダボア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL-1602 | 8.66 " | 1.06 " | 150トン。 | 6.3 " | 0.35 " | 8% | 1.77 " | 6.69 " | ¥1,221,486 | ||
LPL-602 | 5.51 " | 0.75 " | 60トン。 | 3.78 " | 0.26 " | 視聴者の38%が | 1.97 " | 4.13 " | ¥678,079 | ||
LPL2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,551,404 | ||
LPL2502 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,891,636 | ||
LPL4002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,118,572 | ||
LPL5002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,082,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。