ENERPAC LPL-602 60トン単動式ロックナット鋼製油圧シリンダー、2インチストローク長
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 60トン。 |
折りたたまれた高さ | 4.94 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 4.13 " |
シリンダー有効面積進角 | 13.42平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、負荷復帰 |
拡張された高さ | 6.91 " |
終了 | 窒化物 |
ロックナットの高さ | 1.1 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 68ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10150のプサイ |
オイル容量の前進 | 26.4 cu。 に。 |
外径 | 5.51 " |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-lpl-1002.pdf |
サドル径 | 3.78 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.26 " |
最大のサイドロード抵抗容量 | 視聴者の38%が |
ストローク | 1.97 " |
船の重量(kg) | 15.48 |
A. はい、同ブランドの LPL602 単動ロックナット油圧シリンダーは、持ち上げや押しの用途に適しています。 制御された油圧力を一方向に提供し、荷物の正確な移動と位置決めを可能にします。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。