回路保護装置
NRXシリーズ低圧電源回路カセット
Eaton NRX シリーズ サーキット ブレーカー カセットは、低圧配電開閉装置および配電盤で使用され、過負荷および短絡保護を提供します。 ユニット全体を分解することなく、個々の回路ブレーカーを簡単に取り付け、取り外し、交換できるモジュール設計が特徴です。 これらの UL 認定カセットは XNUMX 極または XNUMX 極設計で入手でき、障害状態で電流を安全に遮断する汎用遮断容量を提供します。
Eaton NRX シリーズ サーキット ブレーカー カセットは、低圧配電開閉装置および配電盤で使用され、過負荷および短絡保護を提供します。 ユニット全体を分解することなく、個々の回路ブレーカーを簡単に取り付け、取り外し、交換できるモジュール設計が特徴です。 これらの UL 認定カセットは XNUMX 極または XNUMX 極設計で入手でき、障害状態で電流を安全に遮断する汎用遮断容量を提供します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NP163FABNNNNNC | ¥4,093,314 | 見積依頼 |
A | NP164FABNNNNNC | ¥4,093,314 | 見積依頼 |
CCP 可溶断路スイッチ、UL クラス、CC、ミゼットおよび IEC
形式 | モデル | 高さ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CCP-1-30CC | ¥18,593 | ||||
B | CCP-2-30CC | ¥38,709 |
CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 60A。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-3-60CF | ¥62,733 | |
B | CCP2B-1-60CF | ¥15,493 | |
C | CCP2B-2-60CF | ¥41,323 |
CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 40A。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-1-40CF | ¥15,493 | |
B | CCP2B-3-40CF | ¥59,744 | |
C | CCP2B-2-40CF | ¥41,323 |
CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 50A。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-1-50CF | ¥15,493 | |
B | CCP2B-2-50CF | ¥41,323 | |
C | CCP2B-3-50CF | ¥59,744 |
CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 15A。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-3-15CF | ¥59,744 | |
B | CCP2B-2-15CF | ¥41,323 | |
C | CCP2B-1-15CF | ¥15,493 |
CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 70A。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-3-70CF | ¥81,328 | |
B | CCP2B-2-70CF | ¥64,627 | |
C | CCP2B-1-70CF | ¥40,228 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | IS100KASPD | ¥1,298,184 | 見積依頼 |
A | IS200KASPD | ¥2,574,510 | 見積依頼 |
CCP 可溶断路スイッチ、UL クラス、M、ミゼットおよび IEC
CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 20A。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-2-20CF | ¥41,323 | |
B | CCP2B-1-20CF | ¥15,493 | |
C | CCP2B-3-20CF | ¥59,744 |
CCP 可溶断路スイッチ、UL クラス、CF、ミゼットおよび IEC
形式 | モデル | アンプ | 高さ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCP-3-30CF | ¥73,191 | |||||
B | CCP-2-30CF | ¥42,610 | |||||
C | CCP-1-60CF | ¥36,059 | |||||
D | CCP-2-60CF | ¥75,854 | |||||
E | CCP-3-60CF | ¥91,753 | |||||
F | CCP-1-100CF | ¥64,689 | |||||
G | CCP-2-100CF | ¥89,624 |
CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 30A。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-2-30CF | ¥41,323 | |
B | CCP2B-3-30CF | ¥59,744 | |
C | CCP2B-1-30CF | ¥15,493 |
CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 100A。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-1-100CF | ¥40,228 | |
B | CCP2B-3-100CF | ¥81,328 | |
C | CCP2B-2-100CF | ¥64,627 |
CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 90A。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-2-90CF | ¥64,627 | |
B | CCP2B-3-90CF | ¥81,328 | |
C | CCP2B-1-90CF | ¥40,228 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FAZ-XUA(400VAC) | ¥144,639 | 見積依頼 |
A | FAZ-XUA(115VAC) | ¥144,639 | 見積依頼 |
A | FAZ-XUA(230VAC) | ¥144,639 | 見積依頼 |
CHシリーズサージブレーカ
熱磁気回路プロテクター
スクエアDクラス9080タイプGCBシリーズサーキットブレーカは、産業機器を保護するための低遮断容量と高遮断容量の両方の要件を容易にします。 これらの回路プロテクターは、過負荷または短絡状態に対して長時間かつ瞬時の電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのユニットは、簡単に統合してすばやく設置できる35 mm DINレール取り付けトラックと、16〜10AWGのサイズの銅線リードに対応するボックスラグ端子を備えています。 1〜15Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらのCカーブプロテクターの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
スクエアDクラス9080タイプGCBシリーズサーキットブレーカは、産業機器を保護するための低遮断容量と高遮断容量の両方の要件を容易にします。 これらの回路プロテクターは、過負荷または短絡状態に対して長時間かつ瞬時の電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのユニットは、簡単に統合してすばやく設置できる35 mm DINレール取り付けトラックと、16〜10AWGのサイズの銅線リードに対応するボックスラグ端子を備えています。 1〜15Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらのCカーブプロテクターの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 9080gcb10. | ¥21,383 | ||
A | 9080gcb20. | ¥19,875 | ||
A | 9080gcb30. | ¥19,507 | ||
A | 9080gcb40. | ¥19,737 | ||
A | 9080gcb50. | ¥19,040 | ||
A | 9080gcb100. | ¥20,355 | ||
A | 9080gcb150. | ¥19,601 |
CH シリーズ サーキット ブレーカ サージ保護装置
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CHSPT22パック | ¥94,645 | 見積依頼 |
B | CHSPT1-208Y | ¥175,518 | 見積依頼 |
C | CHSPT1ウルトラ | ¥175,518 | 見積依頼 |
D | CHSPT1MAX | ¥132,637 | 見積依頼 |
E | CHQSA | ¥20,882 | 見積依頼 |
F | CHSPT1MICRO | ¥89,756 | 見積依頼 |
回路保護装置
BRシリーズサージビーカー
回路保護装置
回路保護装置は、電流の過負荷および短絡状態から電気回路および機器を保護するための制御ボックスおよびモーター負荷センターで使用するように設計されています。 Raptor Supplies Bussmann、Supco、 シュナイダーエレクトリック & スクエアD 軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、激しい電力サージに即座に対応するための熱磁気トリップまたはトリップフリーメカニズムを備えた保護デバイス、および過負荷許容度のない操作での使用。 から選択したサーキットブレーカ バスマン ユーザーの安全のために、負荷がかかった状態でヒューズの取り外しを禁止する組み込みのスイッチインターロック機能、パネルボードまたは配電盤にすばやく取り付けるためのDINレール取り付け構成、およびタグアウト/ロックアウト手順用のパドロック可能なハンドルを備えています。 単極、双極、三重極のバリエーションで利用可能なこれらの保護デバイスの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.