入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 2" |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.5 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 5/16 "-18 UNC |
ベースからアドバンスポートへ | 0.98 " |
容量 | 12トン。 |
センターホール径 | 0.77 " |
折りたたまれた高さ | 7.25 " |
カラーねじの長さ | 1.19 " |
カラーネジサイズ | 2 3/4 "-16 |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2.13 " |
シリンダー有効面積進角 | 2.76平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 10.25 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 13.8ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 8.29 cu。 に。 |
外径 | 2.75 " |
プランジャー径 | 1.38 " |
プランジャータイプ | ホロー |
ストローク | 3" |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A.
A. 単動式スプリングリターンにより、油圧が解放されるとプランジャーが元の位置に戻ることができ、効率的で信頼性の高い動作が保証されます。
A.
モデル | シリンダボア | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | シリンダー有効面積進角 | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 0.86 cu。 に。 | 2.75 " | 3/4"-16UN | ¥231,044 | |
RCH1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63平方インチ | 103.1ショートトン。 | 61.88 cu。 に。 | 8.38 " | 4インチ-16UN | ¥2,122,103 | |
RCH-206 | 2.88 " | 3.25 " | 0.37 " | 4.72平方インチ | 23.6ショートトン。 | 28.67 cu。 に。 | 3.88 " | 1 9/16"-16 UN | ¥549,550 | |
RCH-306 | 3.5 " | 3.63 " | 0.55 " | 7.22平方インチ | 36.1ショートトン。 | 44.23 cu。 に。 | 4.5 " | 11 3/16"-16 UN | ¥684,169 | |
RCH-603 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73平方インチ | 63.6ショートトン。 | 38.2 cu。 に。 | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ¥850,348 | |
RCH-606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73平方インチ | 63.6ショートトン。 | 76.41 cu。 に。 | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ¥1,141,428 | |
RCH-121 | 2.13 " | - | - | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 4.49 cu。 に。 | 2.75 " | - | ¥248,285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。