ENERPAC RCH-306 中空プランジャー油圧シリンダー、6.13 インチ ストローク
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 3.63 " |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.55 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 3/8 "-16 UNC |
ベースからアドバンスポートへ | 1" |
容量 | 30トン。 |
センターホール径 | 1.31 " |
折りたたまれた高さ | 13 " |
カラーねじの長さ | 1.66 " |
カラーネジサイズ | 4 1/2 "-12 |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.5 " |
シリンダー有効面積進角 | 7.22平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 19.13 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 36.1ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 44.23 cu。 に。 |
外径 | 4.5 " |
プランジャー径 | 2.5 " |
プランジャ雌ねじサイズ | 11 3/16"-16 UN |
プランジャねじ長さ | 0.88 " |
プランジャータイプ | ホロー |
サドル径 | 2.5 " |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.38 " |
ストローク | 6.13 " |
UPC | 662005302796 |
船の重量(kg) | 19.6 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A. Enerpac RCH306 シリンダーの定期メンテナンスには、摩耗や損傷の兆候がないか検査し、可動部品に適切な潤滑を施し、シリンダーを清潔で汚染物質のない状態に保つことが含まれます。
A. はい、この油圧シリンダーは垂直昇降用途に使用できます。 ただし、安全で効率的な動作を確保するには、シリンダの耐荷重とストローク長を考慮することが重要です。
A.
A. 主な要素には、アプリケーション要件、動作圧力、負荷容量、ストローク長、取り付けオプション、流体適合性、環境条件、安全機能、デューティサイクル、メンテナンスが含まれます。
モデル | シリンダボア | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | シリンダー有効面積進角 | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 0.86 cu。 に。 | 2.75 " | 3/4"-16UN | ¥220,872 | |
RCH-123 | 2.13 " | 2" | 0.5 " | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 8.29 cu。 に。 | 2.75 " | - | ¥318,450 | |
RCH1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63平方インチ | 103.1ショートトン。 | 61.88 cu。 に。 | 8.38 " | 4インチ-16UN | ¥1,797,054 | |
RCH-206 | 2.88 " | 3.25 " | 0.37 " | 4.72平方インチ | 23.6ショートトン。 | 28.67 cu。 に。 | 3.88 " | 1 9/16"-16 UN | ¥544,565 | |
RCH-603 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73平方インチ | 63.6ショートトン。 | 38.2 cu。 に。 | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ¥786,859 | |
RCH-606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73平方インチ | 63.6ショートトン。 | 76.41 cu。 に。 | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ¥1,123,600 | |
RCH-121 | 2.13 " | - | - | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 4.49 cu。 に。 | 2.75 " | - | ¥251,387 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。