ENERPAC RCH-603 中空プランジャー油圧シリンダー、単動、スチール
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 5.13 " |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.55 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 1/2 "-13 UNC |
ベースからアドバンスポートへ | 1.25 " |
容量 | 60トン。 |
センターホール径 | 2.12 " |
折りたたまれた高さ | 9.75 " |
カラーねじの長さ | 1.91 " |
カラーネジサイズ | 6 1/4 "-12 |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 4.88 " |
シリンダー有効面積進角 | 12.73平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 12.75 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 63.6ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 38.2 cu。 に。 |
外径 | 6.25 " |
プランジャー径 | 3.63 " |
プランジャ雌ねじサイズ | 2 3/4"-16 UN |
プランジャねじ長さ | 0.75 " |
プランジャータイプ | ホロー |
サドル径 | 3.61 " |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.5 " |
ストローク | 3" |
船の重量(kg) | 30.74 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A. 単動油圧シリンダーは、ピストンの片側のみに力を加えます。 ピストンは通常、ポンプからの油圧によって伸び、負荷または内蔵スプリングを使用して収縮します。 一方、複動式油圧シリンダーには、ピストンを伸縮させるために XNUMX つの方向に力を加えるための XNUMX つのポートが含まれています。
A. シリンダーの容量は、システムによって加えられる力の量を決定し、シリンダーのストロークは、プランジャーが負荷に及ぼす最大の力の距離を決定します。
A.
A. スチール製の本体は焼付エナメル仕上げで、ニッケルメッキのフローティング センター チューブが耐食性、耐久性、製品寿命の向上を実現しています。
モデル | シリンダボア | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | シリンダー有効面積進角 | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 0.86 cu。 に。 | 2.75 " | 3/4"-16UN | ¥231,044 | |
RCH-123 | 2.13 " | 2" | 0.5 " | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 8.29 cu。 に。 | 2.75 " | - | ¥314,767 | |
RCH1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63平方インチ | 103.1ショートトン。 | 61.88 cu。 に。 | 8.38 " | 4インチ-16UN | ¥2,122,103 | |
RCH-206 | 2.88 " | 3.25 " | 0.37 " | 4.72平方インチ | 23.6ショートトン。 | 28.67 cu。 に。 | 3.88 " | 1 9/16"-16 UN | ¥549,550 | |
RCH-306 | 3.5 " | 3.63 " | 0.55 " | 7.22平方インチ | 36.1ショートトン。 | 44.23 cu。 に。 | 4.5 " | 11 3/16"-16 UN | ¥684,169 | |
RCH-606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73平方インチ | 63.6ショートトン。 | 76.41 cu。 に。 | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ¥1,141,428 | |
RCH-121 | 2.13 " | - | - | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 4.49 cu。 に。 | 2.75 " | - | ¥248,285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。