ENERPAC RCH-206単動式中空プランジャー油圧シリンダー、23.6トン
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 3.25 " |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.37 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 3/8 "-16 UNC |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 20トン。 |
センターホール径 | 1.06 " |
折りたたまれた高さ | 12.05 " |
カラーねじの長さ | 1.5 " |
カラーネジサイズ | 3 7/8"-12 UN |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2.88 " |
シリンダー有効面積進角 | 4.72平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 18.11 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 23.6ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 28.67 cu。 に。 |
外径 | 3.88 " |
プランジャー径 | 2.13 " |
プランジャ雌ねじサイズ | 1 9/16"-16 UN |
プランジャねじ長さ | 0.75 " |
プランジャータイプ | ホロー |
サドル径 | 2.13 " |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.27 " |
ストローク | 6.1 " |
UPC | 662005302628 |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | US |
A. 単動油圧シリンダーは、ピストンの片側のみに力を加えます。 ピストンは通常、ポンプからの油圧によって伸び、負荷または内蔵スプリングを使用して収縮します。 一方、複動式油圧シリンダーには、ピストンを伸縮させるために XNUMX つの方向に力を加えるための XNUMX つのポートが含まれています。
A.
A. この油圧シリンダーは、最大荷重 23.6 トンを持ち上げることができます。
A. 最適な性能と寿命を確保するには、Enerpac RCH-206 シリンダーの定期的な検査とメンテナンスが重要です。 これには、漏れのチェック、シールの検査、可動部品の洗浄と注油、およびユーザーマニュアルに概説されている推奨メンテナンス間隔の遵守が含まれる場合があります。
A. はい、ブランドの RCH-206 シリンダーは縦向きと横向きの両方で使用できます。 その設計により、さまざまな位置での操作が可能になり、さまざまなアプリケーション シナリオに柔軟性が提供されます。
モデル | シリンダボア | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | シリンダー有効面積進角 | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 0.86 cu。 に。 | 2.75 " | 3/4"-16UN | ¥220,872 | |
RCH-123 | 2.13 " | 2" | 0.5 " | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 8.29 cu。 に。 | 2.75 " | - | ¥318,450 | |
RCH1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63平方インチ | 103.1ショートトン。 | 61.88 cu。 に。 | 8.38 " | 4インチ-16UN | ¥1,797,054 | |
RCH-306 | 3.5 " | 3.63 " | 0.55 " | 7.22平方インチ | 36.1ショートトン。 | 44.23 cu。 に。 | 4.5 " | 11 3/16"-16 UN | ¥671,276 | |
RCH-603 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73平方インチ | 63.6ショートトン。 | 38.2 cu。 に。 | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ¥786,859 | |
RCH-606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73平方インチ | 63.6ショートトン。 | 76.41 cu。 に。 | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ¥1,123,600 | |
RCH-121 | 2.13 " | - | - | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 4.49 cu。 に。 | 2.75 " | - | ¥251,387 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。