ENERPAC RR1506 油圧シリンダ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 6.25 " |
ベース取付穴ねじ深さ | 1" |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 3 / 4」-16 |
ベースからアドバンスポートへ | 1.94 " |
容量 | 150トン。 |
折りたたまれた高さ | 15.19 " |
カラーねじの長さ | 2.36 " |
カラーネジサイズ | 8 "-12 |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 6.25 " |
シリンダー有効面積進角 | 30.71平方インチ |
シリンダ有効面積後退 | 14.8平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 複動、油圧リターン |
拡張された高さ | 21.31 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 153.5ショートトン。 |
最大。 シリンダー容量リトラクト | 74ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 188.28 cu。 に。 |
オイル容量のリトラクト | 91 cu。 に。 |
外径 | 8" |
プランジャー径 | 4.5 " |
プランジャ雌ねじサイズ | 3 3/8 "-16 |
プランジャねじ長さ | 1.38 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 4.49 " |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.75 " |
ストローク | 6.13 " |
上部から後退ポートまで | 3.31 " |
UPC | 662005303557 |
船の重量(kg) | 91.27 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8425420000 |
A.
A.
A. 総重量をポイント数で割ることにより、必要なシリンダーのサイズを決定できます。 たとえば、100 トンの荷重には少なくとも 100 つの 25 トン シリンダーが必要ですが、XNUMX つのリフト ポイントを持つ同じ重量の荷重には XNUMX つの XNUMX トン シリンダーが必要になります。
A. はい、複動油圧シリンダの速度は、シリンダに出入りする作動油の流量を調整することで制御できます。 バルブを通る流量を調整することにより、シリンダーの伸縮速度を調整して特定の要件を満たすことができます。 これにより、さまざまな用途でシリンダーの正確な制御と操作が可能になります。
A.
モデル | シリンダー有効面積進角 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | シリンダ有効面積後退 | 最大。 シリンダー容量の進歩 | 最大。 シリンダー容量リトラクト | オイル容量の前進 | オイル容量のリトラクト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR308 | 6.51平方インチ | - | - | 3平方インチ | 32.5ショートトン。 | 6ショートトン。 | 53.67 cu。 に。 | 25 cu。 に。 | ¥856,134 | |
RR10018 | 20.65平方インチ | 5.5 " | 1" | 9.6平方インチ | 103.2ショートトン。 | 48ショートトン。 | 374.44 cu。 に。 | 174 cu。 に。 | ¥3,552,016 | |
RR1006 | 20.65平方インチ | 5.5 " | 1" | 9.6平方インチ | 103.2ショートトン。 | 48ショートトン。 | 136.93 cu。 に。 | 63 cu。 に。 | ¥1,711,738 | |
RR1010 | 2.23平方インチ | - | - | 0.8平方インチ | 11.1ショートトン。 | 4ショートトン。 | 22.33 cu。 に。 | 8 cu。 に。 | ¥526,985 | |
RR1012 | 2.23平方インチ | - | - | 0.8平方インチ | 11.1ショートトン。 | 4ショートトン。 | 26.8 cu。 に。 | 9 cu。 に。 | ¥683,733 | |
RR1502 | 30.71平方インチ | - | - | 14.8平方インチ | 153.5ショートトン。 | 30ショートトン。 | 69.11 cu。 に。 | 33 cu。 に。 | ¥1,787,071 | |
RR2006 | 44.21平方インチ | 5" | 1" | 22.5平方インチ | 221ショートトン。 | 112.5ショートトン。 | 265.28 cu。 に。 | 135 cu。 に。 | ¥2,745,882 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。