OIL SAFE フレキシブル グリース ホース
形式 | モデル | 長さ | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 331020 | 12 " | 5800 PSI | ¥5,911 | 見積依頼
|
A | 331000 | 12 " | 3500 PSI | ¥4,474 | 見積依頼
|
A | 331001 | 18 " | 3500 PSI | ¥5,439 | 見積依頼
|
A | 331021 | 18 " | 5800 PSI | ¥7,411 | 見積依頼
|
フレキシブルグリースホース
Oil Safe グリース ガン接続ホースは、Grease Safe グリース ガンを潤滑剤供給源に接続するために使用されます。 これらの柔軟なホースを使用購入に進む、グリース ガンを手の届きにくい場所の継手にアクセスできるようになります。 ホース端部の破損を防ぐための頑丈なスプリングガードが装備されています。 12 インチと 18 インチの長さの幅広い接続ホースからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 銅ブランクフラットバープレートとシートストック
- 電気機器の筐体
- パレットプラー
- ドアランプ
- 閉所での立ち入り用アクセサリー
- 機械加工用品
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 作業服
- 締め具
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- GENERAL ELECTRIC PowerMarkゴールドモールドケースサーキットブレーカ:THQMVシリーズ
- HONEYWELL 安全インターロックスイッチ
- IDEAL 止めねじメカニカルコネクタ
- ESSEX コントロールキーパッドステンレス鋼
- WESTWARD ラグゲージ
- DIXON コンパクトフローコントロールバルブ
- WATTS Ames Colt シリーズ C500N 減圧検出器アセンブリ
- EATON Pow-R-Way シリーズ プラグイン ケーブル タップ ボックス ユニット
- MARTIN SPROCKET クロスピーンエンジニアハンマー
- SAN JAMAR 蓋ディスペンサー