ENERPAC HCL-502 50トン単動式ロックナット鋼製油圧シリンダー、2インチストローク長
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | M8 X 1.25 |
ベースからアドバンスポートへ | 0.94 " |
容量 | 50トン。 |
折りたたまれた高さ | 6.46 " |
オプションのチルトサドルを使用したときの折りたたみ高さ | 7.05 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.94 " |
シリンダー有効面積進角 | 12.17平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、負荷復帰 |
拡張された高さ | 8.43 " |
終了 | 窒化物 |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 62ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 23.96 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.59 " |
オプションのチルトサドル径 | 2.8 " |
外径 | 5.12 " |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-hcl-502.pdf |
サドル径 | 2.8 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.08 " |
最大のサイドロード抵抗容量 | 視聴者の38%が |
ストローク | 1.97 " |
船の重量(kg) | 17.01 |
A.
A. 複動シリンダは圧縮空気または流体を使用してピストンを両方向に動かしますが、単動シリンダは圧縮空気または流体を使用してピストンを一方向に動かし、バネなどの機構を使用してピストンを元に戻します。位置。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。