ENERPAC HCL-504 50トン単動式ロックナット鋼製油圧シリンダー、4インチストローク長
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | M8 X 1.25 |
ベースからアドバンスポートへ | 0.94 " |
容量 | 50トン。 |
折りたたまれた高さ | 8.43 " |
オプションのチルトサドルを使用したときの折りたたみ高さ | 9.02 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.94 " |
シリンダー有効面積進角 | 12.17平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、負荷復帰 |
拡張された高さ | 12.36 " |
終了 | 窒化物 |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 62ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 47.93 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.59 " |
オプションのチルトサドル径 | 2.8 " |
外径 | 5.12 " |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-hcl-502.pdf |
サドル径 | 2.8 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.08 " |
最大のサイドロード抵抗容量 | 視聴者の38%が |
ストローク | 3.94 " |
船の重量(kg) | 22.55 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。