ENERPAC RAC1004 油圧シリンダ、100 トン、ストローク長 4 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 5.91 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | M10 |
ベースからアドバンスポートへ | 1.82 " |
容量 | 100トン。 |
折りたたまれた高さ | 10.67 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 5.32 " |
シリンダー有効面積進角 | 22.19平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 14.61 " |
終了 | アルマイト |
材料 | アルミニウム |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 110.9ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 87.43 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.75 " |
オプションのチルトサドル径 | 3.82 " |
外径 | 7.09 " |
プランジャー径 | 4.33 " |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-rach1006.pdf |
サドル径 | 3.7 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.12 " |
ストローク | 3.94 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8425420000 |
プロダクト | モデル | オイル容量の前進 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取り付け穴 ネジサイズ | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | サドル径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC1006 | 131.14 cu。 に。 | 5.91 " | M10 | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 5.91 " | ¥1,180,907 | ||
RAC304 | 26.99 cu。 に。 | 3.15 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.94 " | 1.61 " | 3.94 " | ¥465,736 | ||
RAC306 | 40.48 cu。 に。 | 3.15 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.94 " | 1.61 " | 5.91 " | ¥524,934 | ||
RAC504 | 43.3 cu。 に。 | 4.33 " | M6 | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 3.94 " | ¥681,655 | ||
RAC506 | 64.95 cu。 に。 | 4.33 " | M6 | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 5.91 " | ¥677,768 | ||
RAC1008 | 174.64 cu。 に。 | 5.91 " | M10 | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 7.87 " | ¥1,888,857 | ||
RAC1506 | 207.91 cu。 に。 | 7.87 " | M10 | 0.71 " | 4.96 " | 9.06 " | 4.45 " | 5.91 " | ¥2,602,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。